Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OETIKER 15500030 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 43.9 mm έως 47 mm, Πακέτο 100 | CD4QMJ

OETIKER 15500030 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 43.9 mm έως 47 mm, Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4QMJ Μοντέλο: 15500030
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
€54.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Band ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
Εύρος ζώνης0.27 "
Πλάτος αυτιού10 mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους43.9 mm έως 47 mm
Αναφορά μεγέθους470
Χαρακτηριστικά1 αυτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0302
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σφιγκτήρες αυτιών κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων και σωλήνων με εξαρτήματα βιομηχανικών μηχανημάτων και υδραυλικού εξοπλισμού
    • Μηχανική εγκατάσταση κλειδώματος για ασφαλή εγκατάσταση και διατήρηση του σφιγκτήρα ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν ανοίξει χειροκίνητα
    • Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για πλήρη αντοχή σε λειαντικά υγρά, χημικά και σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςΠλάτος αυτιούσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 15500000 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 8.9 mm έως 10.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QLB 155000008.9 mm έως 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
OETIKER 15500001 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 9.7 mm έως 11.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QLC 155000019.7 mm έως 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
OETIKER 15500002 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.4 mm έως 12.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm έως 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
OETIKER 15500003 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.4 mm έως 13.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm έως 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
OETIKER 15500006 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.9 mm έως 14 mm, Πακέτο 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm έως 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500007 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.6 mm έως 14.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm έως 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€118.36
OETIKER 15500071 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.6 mm έως 15.2 mm, Πακέτο 100 | CD4QLH 1550007112.6 mm έως 15.2 mm0.27 "152-100100€33.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 15500030 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 43.9 mm έως 47 mm, Πακέτο 100
€54.22 /πακέτο