Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OETIKER 15500013 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 19.8 mm έως 22.6 mm, Πακέτο 100 | CD4QLQ

OETIKER 15500013 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 19.8 mm έως 22.6 mm, Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4QLQ Μοντέλο: 15500013
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
€37.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Band ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
Εύρος ζώνης0.27 "
Πλάτος αυτιού9 mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους19.8 mm έως 22.6 mm
Αναφορά μεγέθους226
Χαρακτηριστικά1 αυτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0302
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σφιγκτήρας σωλήνων Oetiker 15500013 χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις αυτοκινήτων, υδραυλικών και άρδευσης για να παρέχει μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων, αποτρέποντας παράλληλα τη διαρροή.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 15500013 συνοδεύεται από ένα προδιαμορφωμένο ένθετο που παρέχει αποτελεσματική και ολόπλευρη στεγανοποίηση κατά την εγκατάσταση.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (UNS S30400) για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση για περισσότερες από 1000 ώρες σύμφωνα με το DIN EN ISO 9227.
  • Είναι εξοπλισμένο με μηχανικό κλείδωμα για να το κρατά κλειστό πάνω από έναν εύκαμπτο σωλήνα και διαθέτει ένα μόνο αυτί για την άσκηση ομοιόμορφης συμπίεσης.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα έχει άκρες λωρίδων χωρίς γρέζια για ελάχιστο κίνδυνο ζημιάς στον εύκαμπτο σωλήνα.
  • Διαθέτει μονοκόμματο σχέδιο χωρίς κινητά μέρη για λειτουργία με προστασία από παραβιάσεις και ασφαλείς συνδέσεις.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει γρήγορη συναρμολόγηση και έχει ορατή παραμόρφωση που παρέχει ενδείξεις για το σωστό κλείσιμο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να μετρήσετε έναν σφιγκτήρα σωλήνα;

A.

  • Κάντε μια μέτρηση της εξωτερικής διαμέτρου (OD) του εύκαμπτου σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στο εξάρτημα.
  • Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα έτσι ώστε η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα να βρίσκεται περίπου στο μέσο του εύρους σύσφιξης του σφιγκτήρα.

Ε. Ποιες γενικές οδηγίες ασφαλείας χρειάζεται να ακολουθήσετε κατά τη χρήση αυτού του σφιγκτήρα;

A.

  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα προσώπου με γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.
  • Οι απαιτήσεις συγκράτησης εργασίας για την εργασία θα πρέπει να ταιριάζουν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σφιγκτήρα για να επιλέξετε το κατάλληλο στυλ και μέγεθος σφιγκτήρα: δύναμη και βάρος (π.χ. λάβετε υπόψη το μέγεθος και την ονομαστική πίεση σύσφιξης), άνοιγμα (μήκος πρόσβασης), βάθος λαιμού (βάθος προσέγγιση), και ευκολία ρύθμισης & σύσφιξης επιφανειών (χρησιμοποιούμενα υλικά και μέγεθος).
  • Απορρίψτε τους σφιγκτήρες με λυγισμένα πλαίσια και αντικαταστήστε τους λυγισμένους άξονες, εάν είναι δυνατόν.
  • Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πίεσης και τα μέρη του άκμονα του σφιγκτήρα είναι σε πλήρη επαφή με το τεμάχιο εργασίας πριν το σφίξετε.
  • Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες μόλις ολοκληρωθεί η εργασία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςΠλάτος αυτιούσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 15500000 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 8.9 mm έως 10.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QLB 155000008.9 mm έως 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
OETIKER 15500001 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 9.7 mm έως 11.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QLC 155000019.7 mm έως 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
OETIKER 15500002 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.4 mm έως 12.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm έως 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
OETIKER 15500003 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.4 mm έως 13.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm έως 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
OETIKER 15500006 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.9 mm έως 14 mm, Πακέτο 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm έως 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500007 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.6 mm έως 14.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm έως 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€118.36
OETIKER 15500071 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.6 mm έως 15.2 mm, Πακέτο 100 | CD4QLH 1550007112.6 mm έως 15.2 mm0.27 "152-100100€33.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 15500013 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 19.8 mm έως 22.6 mm, Πακέτο 100
€37.80 /πακέτο