105 Series, Σφιγκτήρας αυτιού ψευδάργυρου με μηχανικό μανδάλωμα
Σφιγκτήρες αυτιών Oetiker έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν αξιόπιστη και ημιμόνιμη σύσφιξη των εύκαμπτων σωλήνων στις βιομηχανίες πετροχημικών, υδραυλικών και αυτοκινήτων. Αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιών είναι ιδανικοί για χρήση σε σωλήνες και συστήματα σωληνώσεων παροχής νερού από διασυνδεδεμένο πολυαιθυλένιο (PEX). Διαθέτουν ορατή παραμόρφωση για να παρέχουν ένδειξη του σωστού κλεισίματος και ένα λακκάκι για την παροχή της μέγιστης δύναμης σύσφιξης. Διατίθενται σε παραλλαγές με μονά ή διπλά αυτιά. Οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν έναν μονό σφιγκτήρα αυτιού εάν θέλουν να επιτύχουν ομοιόμορφη συμπίεση γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα / σωλήνα και μια παραλλαγή διπλού αυτιού για εκτεταμένο εύρος σύσφιξης, όταν αντιμετωπίζουν υλικά που είναι ευάλωτα σε θερμική διαστολή ή συστολή.
Οι σφιγκτήρες αυτιών της σειράς 105 Oetiker διαθέτουν ένα μόνο αυτί για γρήγορη τοποθέτηση και σύσφιξη. Διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για ολκιμότητα, ήπια αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιού από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα είναι ενσωματωμένοι με μηχανικό κλείδωμα για να διατηρούν τους σφιγκτήρες καλά κλειστούς ενώ αποτρέπουν τη διάβρωση λόγω του κλεισίματος των σφιγκτήρων με σημειακή συγκόλληση. Διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες λωρίδες χωρίς γρέζια με πλάτος ταινίας 7 mm για μείωση του κινδύνου ζημιάς σε σωλήνες ή άλλα μέρη που σφίγγονται. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες αυτιών ψευδαργύρου Oetiker σε εύρος πλάτους σύσφιξης από 8.3 έως 99.5 ίντσες. Παρέχουμε επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες αυτιών σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και διάρκεια ζωής.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι σφιγκτήρες αυτιού της σειράς Oetiker 105 είναι κατάλληλοι για σύσφιξη εύκαμπτων σωλήνων σε γεωργικές εφαρμογές, αυτοκίνητα, θέρμανση και ψύξη. Αυτοί οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για να παρέχουν λειτουργία χωρίς διαρροές χωρίς να καταστρέφουν τους σωλήνες λόγω της άσκησης υψηλής δύναμης σύσφιξης.
Συχνές Ερωτήσεις
Υπάρχουν άλλες παραλλαγές των σφιγκτήρων αυτιού της σειράς Oetiker 105 που είναι διαθέσιμες σε Raptor Supplies?
Raptor Supplies προσφέρει σφιγκτήρες αυτιών σε παραλλαγές που έχουν δύο αυτιά σφιγκτήρα για μέγιστη δύναμη σύσφιξης κατά την προσαρμογή στη θερμική διαστολή / συστολή. Προσφέρουμε επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες αυτιών σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα (Oetiker 153 Series σφιγκτήρες) για ενισχυμένη αντοχή, δομική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός σφιγκτήρα αυτιού και ενός βιδωτού σφιγκτήρα;
Οι σφιγκτήρες αυτιού χρησιμοποιούν τη διαμόρφωση ενός / διπλού αυτιού για πτύχωση υπό σταθερή δύναμη σιαγόνων για να παρέχουν ομοιόμορφη δύναμη σύσφιξης. Οι βιδωτές σφιγκτήρες έχουν ενσωματωμένη βίδα, γέφυρα & παξιμάδι D για τη σύσφιξή τους γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Πώς μπορούν οι χρήστες να επιλέξουν τον σωστό σφιγκτήρα αυτιού για τις ανάγκες τους;
- Εφαρμογή: Οι απλοί σφιγκτήρες αυτιού χρησιμοποιούνται σε θερμικά σταθερά περιβάλλοντα όπου ο σωλήνας και η διάμετρος του σφιγκτήρα παραμένουν σταθερά. Οι διπλοί σφιγκτήρες αυτιών είναι ιδανικοί για περιβάλλοντα όπου η διάμετρος του σωλήνα μπορεί να αυξηθεί (αυξηθεί ή να μειωθεί) λόγω αλλαγής θερμοκρασίας.
- Κατασκευή: Οι σφιγκτήρες αυτιών διατίθενται σε παραλλαγές με γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη κατασκευή. Οι ωτοαυτοί από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα έχουν ελαφρώς μικρότερη αντοχή στη διάβρωση από τους σφιγκτήρες αυτιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εξωτερική διάμετρος: Επιλέξτε ένα σφιγκτήρα που έχει τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα στο μέσο της περιοχής σύσφιξης.
Τι τύπους σφιγκτήρων προσφέρει η Oetikar;
Η Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων σωλήνων όπως βίδα, αυτί, ελατήριο, σύρμα, σκουλήκι και πλαστικούς σφιγκτήρες.
Πώς να τοποθετήσετε σωστά έναν σφιγκτήρα σωλήνα;
Οι σφιγκτήρες σωλήνων διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν την ίδια διαδικασία για τη σωστή τοποθέτηση σε σωλήνα και εξάρτημα σωλήνα / σωλήνα. Μόλις ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί καλά στο ταιριαστό τμήμα, ο σφιγκτήρας του σωλήνα τοποθετείται προς το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, με περίπου 1/4 ίντσας απόσταση μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα.
Πώς μπορούν οι χρήστες να αφαιρέσουν έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως πλαϊνό κόφτη μύτης ή μπολ για να αφαιρέσουν τους σφιγκτήρες από τους σωλήνες. Δεν συνιστάται η χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση;
Επιλεγμένα μοντέλα σφιγκτήρων Oetiker, όπως σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και βιδωτές, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αφού αφαιρεθούν από σωλήνες που δεν χρειάζονται σύσφιξη.