Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OETIKER 10500328 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 15.1 mm έως 17 mm, Πακέτο 100 | CD4QHP

OETIKER 10500328 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 15.1 mm έως 17 mm, Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4QHP Μοντέλο: 10500328Cross Ref: 170/6E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Band ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση ψευδαργύρου (G90)
Εύρος ζώνης0.27 "
ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση ψευδαργύρου (G90)
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους15.1 mm έως 17 mm
Αναφορά μεγέθους170 / 6E
Χαρακτηριστικά1 αυτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0702
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.09
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 10500070 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 8.3 mm έως 10.1 mm, Πακέτο 100 | CD4QHF 105000708.3 mm έως 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100€116.45
OETIKER 10500000 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 8.9 mm έως 10.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QHG 105000008.9 mm έως 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100€25.58
OETIKER 10500337 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 9.7 mm έως 11.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QHH 105003379.7 mm έως 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100€27.11
OETIKER 10500333 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.4 mm έως 12.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QHJ 1050033310.4 mm έως 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100€27.11
OETIKER 10500325 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.4 mm έως 13.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QHK 1050032511.4 mm έως 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100€59.18
OETIKER 10500334 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.9 mm έως 14 mm, Πακέτο 100 | CD4QHL 1050033411.9 mm έως 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100€27.11
OETIKER 10500338 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.6 mm έως 14.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QHM 1050033812.6 mm έως 14.5 mm0.27 "145 / 6E100100€118.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 10500328 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 15.1 mm έως 17 mm, Πακέτο 100
€118.36 /πακέτο