OETIKER 10500019 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 28.5 mm έως 31.6 mm, Πακέτο 100 | CM8ZXM

OETIKER 10500019 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 28.5 mm έως 31.6 mm, Πακέτο 100

Είδος: CM8ZXM Μοντέλο: 10500019
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Band ΥλικόΧάλυβας με επίστρωση ψευδαργύρου (G90)
Εύρος ζώνης0.27 "
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους28.5 mm - 31.6 mm
Αναφορά μεγέθους316
Χαρακτηριστικά1 Σφιγκτήρας αυτιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 10500070 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 8.3 mm έως 10.1 mm, Πακέτο 100 | CD4QHF 105000708.3 mm έως 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100€116.45
OETIKER 10500000 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 8.9 mm έως 10.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QHG 105000008.9 mm έως 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100€25.58
OETIKER 10500337 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 9.7 mm έως 11.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QHH 105003379.7 mm έως 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100€27.11
OETIKER 10500333 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.4 mm έως 12.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QHJ 1050033310.4 mm έως 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100€27.11
OETIKER 10500325 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.4 mm έως 13.3 mm, Πακέτο 100 | CD4QHK 1050032511.4 mm έως 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100€59.18
OETIKER 10500334 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.9 mm έως 14 mm, Πακέτο 100 | CD4QHL 1050033411.9 mm έως 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100€27.11
OETIKER 10500338 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.6 mm έως 14.5 mm, Πακέτο 100 | CD4QHM 1050033812.6 mm έως 14.5 mm0.27 "145 / 6E100100€118.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 10500019 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.27 ίντσες, Εύρος μεγεθών 28.5 mm έως 31.6 mm, Πακέτο 100