Χωρητικότητα: 27.4 gal. , Εσωτερικό ύψος: 14 7 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 27 5 / 8 " , Εσωτερικό επάνω μήκος: 25 " , Εσωτερικό επάνω πλάτος: 18 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 17 1 / 4 " , Μήκος: 26 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 100 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Εξωτερικό ύψος: 15 " , Εξωτερικό μήκος: 29 1 / 2 " , Εξωτερικό πλάτος: 19 1 / 2 " , Ποσότητα συσκευασίας: 3 , Στυλ: Στερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος , Πλάτος: 18 "έως 20"
35300 Nest And Stack Totes
Akro-Mils 35300 Series Nest and Stack totes είναι ιδανικές για αποστολή, μεταφορά και αποθήκευση μικροαντικειμένων, προμηθειών και υλικού. Αυτές οι μονάδες διατίθενται σε χρωματικές παραλλαγές κόκκινου και γκρι.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν σχέδιο στοίβαξης με ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα που γωνιάζουν προς τα έξω από τη βάση για να στοιβάζουν μπάλες ίδιου μεγέθους μεταξύ τους όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Αυτοί οι κάδοι προσφέρουν στιβαρή, μονοκόμματη κατασκευή που εμποδίζει την κάμψη του σχήματος όταν το δοχείο είναι πλήρως φορτωμένο.
- Έχουν επίσης λείες επιφάνειες, χείλη με ραβδώσεις, σχέδιο με φαρδιά προεξοχή και ανάγλυφο πάτο για εύκολο καθάρισμα και πρόσθετη ασφάλεια του περιεχομένου.
Συμβατά αξεσουάρ
- Ακρο-Μιλς Πλαστικό καπάκι: Αυτό το προαιρετικό αξεσουάρ είναι συμβατό με totes φωλιάς και στοίβας για να καλύψει το δοχείο και προστατεύει το περιεχόμενο από τη σκόνη, τη βρωμιά και την υγρασία. Έρχεται με μια τρύπα δεσίματος για να χωράει δεσμούς ή ιμάντες, που ασφαλίζει το δοχείο και εμποδίζει το περιεχόμενο να μετατοπίζεται κατά τη μεταφορά.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιος είναι ο σκοπός της στοίβαξης προεξοχών;
Akro-Mils 35300 Series φωλιές και στοίβα tote διαθέτουν προεξοχές με φαρδύ περιθώριο που επιτρέπουν τη στοίβαξη η μία πάνω στην άλλη.
Είναι αυτές οι τσάντες ανθεκτικές στη διάβρωση;
Ναι, αυτές οι τσάντες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό βιομηχανικής ποιότητας που αντιστέκεται στη διάβρωση και τα χημικά.
Σε τι χρησιμοποιούνται τα ραβδωτά χείλη;
Αυτά τα δοχεία διαθέτουν ραβδωτά χείλη για την αποφυγή εμπλοκής όταν φωλιάζονται μεταξύ τους.