AKRO-MILS 35300GREY Nest and Stack Container, 29-1/2 Inch Length, Grey | AJ2JFA 5W879

AKRO-MILS 35300GREY Nest and Stack Container, μήκος 29-1/2 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JFA Μοντέλο: 35300GREYCross Ref: 5W879

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€87.33 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα27.4 gal.
ΧρώμαΓκρί
Εσωτερικό μήκος23 1 / 2 "
Μέσα κάτω πλάτος16 5 / 8 "
Μέσα σε ύψος14 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος27 5 / 8 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος25 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος18 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος17 1 / 4 "
Μήκος26 "
Χωρητικότητα φορτίου100 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους15 "
Εξωτερικό μήκος29 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος19 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα3
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου3.70 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35300RED Nest and Stack Container, 29-1/2 Inch Length, Red | AJ2HZD 5LA17 35300REDRed€87.33
AKRO-MILS 35300BLUE Stack And Nest Container, 27.4 gal., 29 1/2 x 19 1/2 x 15 Inch Size, Blue | CJ3MUM 5LA18 35300 ΜΠΛΕ-€87.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35300GREY Nest and Stack Container, μήκος 29-1/2 ίντσες, γκρι
€87.33 /μονάδα