Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2

NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDK Μοντέλο: 6002 1x5/8Cross Ref: 1VLN2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση494 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1-1/8" x 3/4"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 "x 5/8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002 1x5/8 διευκολύνει τις ομαλές μεταβάσεις μεταξύ χάλκινων σωλήνων 1 ίντσας και 5/8 ιντσών, βρίσκοντας ευέλικτες εφαρμογές σε εμπορικά υδραυλικά συστήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει εύρος θερμοκρασίας από -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F.
  • Αυτός ο μειωτήρας διαθέτει τύπο σύνδεσης FTG x C για εύκολη εγκατάσταση και έχει μέγιστη πίεση 494 psi στους 100 βαθμούς F για αξιόπιστη απόδοση.
  • Έχει σχεδιαστεί για να συνδέει έναν χάλκινο σωλήνα διαμέτρου 1 ίντσας σε έναν χάλκινο σωλήνα διαμέτρου 5/8 ιντσών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του μειωτήρα NIBCO 6002 1x5/8;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το μέγεθος, την ονομαστική πίεση, το υλικό και τη συμβατότητα με άλλα εξαρτήματα.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτό το εξάρτημα;

A. Ο καθαρισμός και η συντήρηση απαιτεί τακτική συντήρηση, όπως έλεγχος για διαρροές, καθαρισμός εξαρτημάτων και αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού σε εξαρτήματα και σωλήνες για την αποφυγή ζημιών.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ μειωτήρα NIBCO 6002 1x5/8;

A.

  • Κλείστε την παροχή νερού στην περιοχή εργασίας για να αποτρέψετε την ακούσια ροή νερού.
  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια ως μέρος του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
  • Εξασφαλίστε καλό αερισμό για να αποτρέψετε τη συσσώρευση καπνού κατά την εγκατάσταση.
  • Επιθεωρήστε τον μειωτήρα για ελαττώματα πριν από τη χρήση, αποφεύγοντας τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Κλείστε το ρεύμα κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα εάν εργάζεστε κοντά σε χώρους υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Εργαστείτε σε ξηρό περιβάλλον για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο γλιστρήματος και πτώσεων.
  • Να γνωρίζετε τις θέσεις των βαλβίδων διακοπής έκτακτης ανάγκης και να έχετε ένα σχέδιο για απροσδόκητες καταστάσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x Γ364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In
€6.54 /μονάδα