Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDH Model: 6002 3/4x3/8Cross Ref: 1VLL9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "x 3 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002 3/4x3/8 είναι ένας τύπος εξαρτήματος υδραυλικών εγκαταστάσεων που παρέχει ακριβή μετάβαση μεταξύ χάλκινων σωλήνων 3/4 ιντσών και 3/8 ιντσών. Εξασφαλίζει ότι ο σωλήνας έχει συνδεθεί σωστά και δεν θα διαρρεύσει ή θα προκαλέσει ζημιά στη γύρω περιοχή.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο μειωτήρας είναι κατασκευασμένος από στριφτό χαλκό για υψηλή αντοχή και παρέχει σύνδεση FTG x C για αντοχή σε διαρροές.
  • Έχει μέγιστη πίεση 582 psi στους 100 βαθμούς F.
  • Αυτός ο μειωτήρας προσφέρει εξωτερική διάμετρο 7/8 ίντσας x 1/2 ίντσας για ακριβή και ασφαλή σύνδεση μεταξύ σωλήνων διαφορετικών μεγεθών.
  • Έχει εύρος θερμοκρασίας από -20 έως 400 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του μειωτήρα NIBCO 6002 3/4x3/8;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το μέγεθος, την ονομαστική πίεση, το υλικό και τις απαιτήσεις εγκατάστασης.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον μειωτήρα;

Α. Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να επιθεωρείτε τακτικά το σύστημα για σημάδια διάβρωσης, διαρροές και άλλες ζημιές. Θα πρέπει επίσης να καθαρίσετε το σύστημα με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ μειωτήρα NIBCO 6002 3/4x3/8;

A.

  • Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά την εγκατάσταση.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία για ακριβή και ασφαλή σύνδεση σωλήνων.
  • Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενους χώρους για να αποφύγετε την εισπνοή αναθυμιάσεων κατά τη συγκόλληση ή τη χρήση κόλλας.
  • Να είστε προσεκτικοί με τις ανοιχτές φλόγες κατά τη συγκόλληση και να έχετε έναν πυροσβεστήρα κοντά.
  • Εξασφαλίστε μια σταθερή και ασφαλή περιοχή εργασίας για να αποφύγετε γλιστρήματα ή πτώσεις.
  • Διατηρήστε το χώρο εργασίας οργανωμένο για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμών.
  • Λάβετε υπόψη τα όρια πίεσης και θερμοκρασίας που καθορίζονται για τον μειωτήρα.
  • Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο των εξαρτημάτων για την αποφυγή ζημιών ή διαρροών.
  • Επιθεωρήστε τον μειωτήρα για ελαττώματα ή ζημιές πριν την εγκατάσταση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x Γ364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In
€4.75 /μονάδα