DAYTON Ρουλεμάν με μανίκια


Φίλτρα
Χρώμα: Υπέρυθρος , Λίπανση: Turbo 68
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
901-408-1416
------1€22.60
RFQ
B
3FJT3
1"1 / 2 "Χάλκινο SAE 841500001.125 "15.8-158 Φ3€3.60
B
3FJL3
1 / 2 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ3€4.12
B
3FJL7
1 / 2 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 Φ3€1.76
B
3FJN2
1 / 2 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 4 "15.8-158 Φ3€2.27
B
3FJL8
1 / 2 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 Φ3€1.98
B
3FJL9
1 / 2 "1"Χάλκινο SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 Φ3€2.49
B
3FJN3
1 / 2 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500003 / 4 "15.8-158 Φ3€7.06
B
3FJK9
1 / 2 "3 / 8 "Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ3€1.09
C
3ΖΜ99
1 / 4 "1 / 2 "Χάλκινο κράμα50,0003 / 8 "-5 έως 220 F3€6.94
C
2X380
1 / 4 "1"Χάλκινο κράμα50,0003 / 8 "-5 έως 220 F3€10.55
C
2X355
1 / 4 "3 / 4 "Χάλκινο κράμα50,0005 / 16 "-5 έως 220 F3€7.01
B
3FJF6
1 / 4 "3 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ3€0.84
B
3FJF7
1 / 4 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ3€2.18
B
3FJF8
1 / 4 "7 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ3€2.84
B
3FJG2
1 / 4 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500001 / 2 "15.8-158 Φ3€3.83
B
3FJP9
3 / 4 "1 / 2 "Χάλκινο SAE 841500007 / 8 "15.8-158 Φ3€4.17
B
3FJR6
3 / 4 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500001"15.8-158 Φ3€2.89
B
3FJR8
3 / 4 "7 / 8 "Χάλκινο SAE 841500001"15.8-158 Φ3€8.37
B
3FJJ8
3 / 8 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ3€4.36
B
3FJH9
3 / 8 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500001 / 2 "15.8-158 Φ3€1.31
B
3FJJ5
3 / 8 "1"Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ3€2.10
B
3FJK1
3 / 8 "1"Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ3€5.57
B
3FJJ4
3 / 8 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ3€1.71
B
3FJP8
5 / 8 "1"Χάλκινο SAE 841500007 / 8 "15.8-158 Φ3€10.74
B
3FJP6
5 / 8 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500007 / 8 "15.8-158 Φ3€6.43
B
3FJP7
5 / 8 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500007 / 8 "15.8-158 Φ3€7.80
B
3FJP2
5 / 8 "7 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 4 "15.8-158 Φ3€1.89
B
3FJN8
5 / 8 "1 / 2 "Χάλκινο SAE 841500003 / 4 "15.8-158 Φ3€2.11
B
3FJG8
5 / 16 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500007 / 16 "15.8-158 Φ3€2.63
B
3FJG5
5 / 16 "3 / 8 "Χάλκινο SAE 841500007 / 16 "15.8-158 Φ3€2.31
B
3FJH5
5 / 16 "1.25 "Χάλκινο SAE 841500001 / 2 "15.8-158 Φ3€5.03
B
3FJG7
5 / 16 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500007 / 16 "15.8-158 Φ3€1.14
B
3FJH4
5 / 16 "1"Χάλκινο SAE 841500001 / 2 "15.8-158 Φ3€5.11
B
3FJG4
5 / 16 "1 / 4 "Χάλκινο SAE 841500007 / 16 "15.8-158 Φ3€0.84
B
3FJT2
7 / 8 "1"Χάλκινο SAE 841500001.125 "15.8-158 Φ3€12.57
B
3FJT1
7 / 8 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500001.125 "15.8-158 Φ3€7.74
B
3FJK7
7 / 16 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500005 / 8 "15.8-158 Φ3€3.94
B
3FJK5
7 / 16 "1.25 "Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ3€4.53
B
3FJK4
7 / 16 "1"Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ3€1.64
B
3FJK2
7 / 16 "1 / 2 "Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ3€2.43
B
3FJK3
7 / 16 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500009 / 16 "15.8-158 Φ3€1.31
B
3FJN7
9 / 16 "1"Χάλκινο SAE 841500003 / 4 "15.8-158 Φ3€2.66

Ρουλεμάν με μανίκια

Τα ρουλεμάν με χιτώνιο Dayton έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την τριβή μεταξύ δύο κινούμενων μερών σε περιστροφικούς κινητήρες. Αυτά τα ρουλεμάν χιτώνων μπορούν να εγκατασταθούν σε στενούς χώρους επειδή είναι συμπαγή σε σύγκριση με τα ρουλεμάν κυλίνδρων. Παρέχουν μια ευρεία επιφάνεια και κατανέμουν το φορτίο σε όλο το πλάτος του ρουλεμάν, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται μεγαλύτερα φορτία από τα ρουλεμάν με σφαιρίδια ή κυλίνδρους. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα ρουλεμάν με χιτώνια, διαθέσιμα σε μήκη 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 και 3/4 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;