Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3FJH9 Sleeve Bearing 3/8 x 1/2 x 3/4 L - Πακέτο 3 | AC9BWE

DAYTON 3FJH9 Sleeve Bearing 3/8 x 1/2 x 3/4 L - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BWE Μοντέλο: 3FJH9
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
€1.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
ΧρώμαΥπέρυθρος
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος3 / 4 "
ΛίπανσηTurbo 68
ΥλικόΧάλκινο SAE 841
Μέγιστη. Pv50000
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος15.8-158 Φ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2X355 Μανίκι ρουλεμάν - Πακέτο 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Χάλκινο κράμα50,0005 / 16 "-5 έως 220 F3€7.88
DAYTON 2X380 Θήκη ρουλεμάν - Πακέτο 3 | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Χάλκινο κράμα50,0003 / 8 "-5 έως 220 F3€10.83
DAYTON 3FJF6 Ρουλεμάν μανικιών 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Πακέτο 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ3€0.84
DAYTON 3FJF7 Ρουλεμάν μανικιών 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Πακέτο 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ3€2.26
DAYTON 3FJF8 Ρουλεμάν μανικιών 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Πακέτο 3 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Χάλκινο SAE 841500003 / 8 "15.8-158 Φ3€2.84
Ρουλεμάν μανικιών DAYTON 3FJG2 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Πακέτο 3 | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Χάλκινο SAE 841500001 / 2 "15.8-158 Φ3€4.00
DAYTON 3FJG4 Ρουλεμάν μανικιών 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Πακέτο 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Χάλκινο SAE 841500007 / 16 "15.8-158 Φ3€0.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3FJH9 Sleeve Bearing 3/8 x 1/2 x 3/4 L - Πακέτο 3
€1.31 /πακέτο