Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3

NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDL Model: 6002 11/4x3/4Cross Ref: 1VLN3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση439 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1-3/8" x 7/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1-1/4" x 3/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002 11/4x3/4 διευκολύνει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ χάλκινων σωλήνων 1-1/4 ιντσών και 3/4 ιντσών, καθιστώντας τον ιδανικό για την προσαρμογή και τη σύνδεση σωλήνων σε επαγγελματικά υδραυλικά συστήματα. Ο μειωτήρας είναι εύκολος στην εγκατάσταση και παρέχει μια ασφαλή, στεγανή σύνδεση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο μειωτήρας διαθέτει σύνδεση FTG x C για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
  • Έχει μέγιστη πίεση 439 psi στους 100 βαθμούς F για να παρέχει αξιόπιστη απόδοση πίεσης.
  • Αυτός ο μειωτήρας έχει εύρος θερμοκρασίας από -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Σε τι διαφέρουν τα εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χάλκινο σωληνάριο NIBCO από τα κανονικά εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χαλκό;

A. Τα εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χάλκινο σωληνάριο NIBCO έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο ανθεκτικά και να έχουν υψηλότερη αντοχή στη διάβρωση από τα κανονικά εξαρτήματα σωλήνων από χυτό και χυτό χαλκό.

Ερ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης χρήσης των εξαρτημάτων σωληνώσεων NIBCO και χυτού χάλκινου σωλήνα;

A. Η παρατεταμένη χρήση των εξαρτημάτων σωλήνων NIBCO wrot και χυτού χαλκού μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση, υποβάθμιση του υλικού και ενδεχόμενη διαρροή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x Γ364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In
€9.61 /μονάδα