Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 2x11 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7

NIBCO 6002 2x11/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDN Μοντέλο: 6002 2x11/2Cross Ref: 1VLN7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση364 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.2-1/8" x 1-5/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2 "x 1-1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002 2x11/2 χρησιμοποιείται σε συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων για την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ σωλήνων χαλκού 2 ιντσών και 1-1/2 ιντσών. Οι κοινές εφαρμογές του περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση σε συστήματα HVAC, δίκτυα διανομής νερού και βιομηχανικές διεργασίες όπου η προσαρμογή και η σύνδεση σωλήνων διαφορετικών μεγεθών είναι απαραίτητη.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει μέγιστη πίεση 439 psi στους 100 βαθμούς F για να παρέχει αξιόπιστη απόδοση πίεσης.
  • Είναι σχεδιασμένο να αντέχει πιέσεις έως και 364 psi στους 100 βαθμούς F.
  • Αυτός ο μειωτήρας διαθέτει σύνδεση FTG x C για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
  • Έχει εύρος θερμοκρασίας από -20 έως 400 βαθμούς.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ μειωτήρα NIBCO 6002 2x11/2;

Α. Θα πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά και γάντια ασφαλείας και να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για την εργασία. Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίσετε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του μειωτήρα NIBCO 6002 2x11/2;

A. Όταν επιλέγετε τον μειωτήρα NIBCO 6002 2x11/2, θα πρέπει να λάβετε υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος και τον τύπο του σωλήνα που χρησιμοποιείτε, την ονομαστική πίεση του σωλήνα και τη συμβατότητα του μειωτήρα με άλλα εξαρτήματα.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτό το εξάρτημα;

Α. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να επιθεωρήσετε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς και να αντικαταστήσετε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη, όπως απαιτείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 2x11/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In
€22.44 /μονάδα