Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1

NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDJ Model: 6002 3/4x1/4Cross Ref: 1VLN1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002 3/4x1/4 χρησιμοποιείται σε συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων για απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ χάλκινων σωλήνων 3/4 ιντσών και 1/4 ίντσας. Ο ευέλικτος σχεδιασμός του είναι ζωτικής σημασίας για την προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη σωλήνων, παρέχοντας ευελιξία στη διαμόρφωση των διατάξεων σωληνώσεων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο μειωτήρας NIBCO 6002 3/4x1/4 έχει μέγιστη πίεση 582 psi στους 100 βαθμούς F.
  • Έχει εξωτερική διάμετρο 7/8 ίντσες x 3/8 ίντσες για ακριβή και ασφαλή σύνδεση μεταξύ σωλήνων διαφορετικών μεγεθών.
  • Αυτός ο μειωτήρας έχει τιμές θερμοκρασίας που κυμαίνονται από -20 έως 400 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον μειωτήρα;

A.

  • Κλείστε την παροχή νερού στην περιοχή όπου θα εργαστείτε.
  • Κόψτε καθαρά τους υπάρχοντες σωλήνες στο σημείο που θα εγκατασταθεί ο μειωτήρας.
  • Εφαρμόστε ταινία τεφλόν γύρω από τα σπειρώματα των σωλήνων για σφιχτή στεγανοποίηση.
  • Βιδώστε αυτόν τον μειωτήρα στο άκρο με σπείρωμα ενός σωλήνα.
  • Συνδέστε το άλλο άκρο του μειωτήρα στον δεύτερο σωλήνα, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή.
  • Επιβεβαιώστε τη σωστή ευθυγράμμιση του μειωτήρα και με τους δύο σωλήνες για ευθεία σύνδεση.
  • Χρησιμοποιήστε ρυθμιζόμενα κλειδιά για να σφίξετε με ασφάλεια τις συνδέσεις χωρίς υπερβολικό σφίξιμο.
  • Ενεργοποιήστε την παροχή νερού και ελέγξτε για διαρροές.
  • Ελέγξτε το σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων για να εξασφαλίσετε ομαλή ροή νερού.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά τις συνδέσεις για διαρροές και αντιμετωπίζετε αμέσως εάν υπάρχουν.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ μειωτήρα NIBCO 6002 3/4x1/4;

A. Όταν χρησιμοποιείτε μειωτήρα NIBCO 6002 3/4x1/4, φροντίστε να φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ασφαλείας. Επιπλέον, βεβαιωθείτε πάντα ότι ο χώρος αερίζεται καλά και ότι όλα τα εργαλεία είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός μειωτήρα σωλήνων;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το μέγεθος του σωλήνα, τον τύπο του υλικού, την ονομαστική πίεση και το εύρος θερμοκρασίας.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτό το εξάρτημα υδραυλικών εγκαταστάσεων;

A.

  • Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.
  • Φροντίστε να ξεπλύνετε καλά και να στεγνώσετε εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσετε.
  • Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν φθαρμένα ή φθαρμένα μέρη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x Γ364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In
€5.01 /μονάδα