Ο μειωτήρας NIBCO 6002 11/4x1/2 έχει σχεδιαστεί για μετάβαση μεταξύ χάλκινων σωλήνων 1-1/4 ίντσας και 1/2 ίντσας, παρέχοντας προσαρμοστικότητα σε συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων. Παρέχει μια ασφαλή και στεγανή σύνδεση μεταξύ των σωλήνων, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο μειωτήρας διαθέτει σύνδεση FTG x C για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Αυτός ο μειωτήρας έχει εύρος θερμοκρασίας από -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F, επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών θερμοκρασίας.
- Έχει μέγιστη πίεση 439 psi στους 100 βαθμούς F για να παρέχει αξιόπιστη απόδοση πίεσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον μειωτήρα;
Α. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό για να σκουπίσετε το εξωτερικό των υδραυλικών ειδών. Φροντίστε να ξεπλύνετε όλα τα υπολείμματα σαπουνιού και να στεγνώσετε με ένα μαλακό πανί. Ελέγχετε όλες τις συνδέσεις τακτικά για σημάδια διάβρωσης ή ζημιάς.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός μειωτήρα σωλήνων NIBCO;
Α. Λάβετε υπόψη το μέγεθος των σωλήνων, τον τύπο του υλικού, την ονομαστική πίεση, τη βαθμολογία θερμοκρασίας και την αντίσταση στη διάβρωση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο μειωτήρας είναι συμβατός με το υπάρχον υδραυλικό σας σύστημα.
Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ μειωτήρα NIBCO 6002 11/4x1/2;
A. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε με ασφάλεια τις συνδέσεις και να αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται καλά και ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σωστά γειωμένες.