SPEEDAIRE Στρογγυλοί κύλινδροι αέρα διπλής δράσης, διάμετρος οπής 9/16 ιντσών


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 9 / 16 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος νήματος ράβδου: # 10-32 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΚτύπημαΥλικό τελικού καπακιούΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NCDMB056-0400
--------€71.37
B
NCDMB056-0100
--------€87.71
C
0.56DSRDM 01.00
1"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-203.75 "# 10-320.188 "-
RFQ
D
5 MME9
1"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€39.28
C
0.56DSRD 01.00
1"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
C
0.56DSRD 0.500
1 / 2 "Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-203.28 "# 10-32-€12.08
C
0.56DSRDM 0.500
1 / 2 "Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F1-1 / 4 "-1211.85 "1 / 4 "0.188 "€14.46
E
5 MME8
1 / 2 "Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€41.41
C
0.56DSRD 02.00
2"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
C
0.56DSRD 03.00
3"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-205.78 "# 10-320.188 "€13.20
E
5MMF2
3"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€46.97
C
0.56DSRDM 03.00
3"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-205.25 "# 10-320.188 "€82.71
C
0.56DSRDM 04.00
4"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-206.25 "# 10-320.188 "-
RFQ
E
5MMF4
5"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€53.98
C
0.56DSRDM 05.00
5"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-207.25 "# 10-320.188 "€16.83
F
6CPV7
6"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-208.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€57.89

Στρογγυλοί κύλινδροι αέρα διπλής δράσης, διάμετρος οπής 9/16 ιντσών

Οι στρογγυλοί κύλινδροι αέρα διπλής ενέργειας SPEEDAIRE είναι πνευματικός εξοπλισμός που είναι ιδανικοί για την παραγωγή ώθησης / δύναμης για την κίνηση αντικειμένων σε υδραυλικά συστήματα. Αυτοί οι κύλινδροι παράγουν παλινδρομική κίνηση και παρέχουν μεγαλύτερη ώθηση και διαδρομή από τους κύλινδρους μονής δράσης. Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα και διαθέτουν πιστόνι αλουμινίου για λειτουργία ακόμα και σε σκληρά περιβάλλοντα και θερμοκρασίες. Οι κύλινδροι αέρα είναι τοποθετημένοι στη μύτη με τη βοήθεια ακραίων καλυμμάτων αλουμινίου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κυλίνδρων αέρα, που διατίθενται σε τιμές πίεσης 100 και 250 PSI στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;