Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 6CPV7 κύλινδρος αέρα 9/16 ιντσών Διάμετρος 6 ιντσών | AE8EEQ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 6CPV7 9/16 ιντσών Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EEQ Μοντέλο: 6CPV7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.9 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος8.78 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.3 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0922
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚτύπημαΥλικό τελικού καπακιούΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Τιμή
SPEEDAIRE 5MME8 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 3.28 ίντσες Μήκος | AE4RMA 5 MME81 / 2 "Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€41.41
SPEEDAIRE 5MME9 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 3.78 ίντσες Μήκος | AE4RMB 5 MME91"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€39.28
SPEEDAIRE 5MMF2 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 5.78 ίντσες Μήκος | AE4RME 5MMF23"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€46.97
SPEEDAIRE 5MMF4 κύλινδρος αέρα 9/16 ιντσών Διάμετρος 5 ιντσών | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€53.98
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσα διαδρομή 3.28 ίντσες Μήκος | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD 0.5001 / 2 "Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-203.28 "# 10-32-€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα διαδρομή 3.78 ίντσες Μήκος | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD 01.001"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διαδρομή 4.78 ίντσες Μήκος | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD 02.002"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 6CPV7 9/16 ιντσών Διάμετρος 6 ιντσών
€57.89 /μονάδα