CHERNE Βύσματα Gripper End-Of-Pipe


Τα βύσματα λαβής στο τέλος του σωλήνα Cherne είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές σε δοκιμές DWV (αποχέτευση, απορρίμματα και εξαερισμός) και δοκιμές στοίβας. Σφραγίζουν μόνο στο άκρο ενός σωλήνα, εμποδίζοντας έτσι το βύσμα να πέσει στη στοίβα.

Φίλτρα
Υλικό: ABS πλαστικό , Τύπος: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
270210
1 1 / 2 "1.48 "έως 1.65"17 psi/40 πόδια.1.75 "€7.78
A
270229
2"1.9 "έως 2.17"17 psi/40 πόδια.1.87 "€8.27
A
270237
3"2.8 "έως 3.1"17 psi/40 πόδια.2.5 "€11.83
A
270245
4"3.8 "έως 4.06"17 psi/40 πόδια.2.5 "€13.93
A
270261
6"5.77 "έως 6.08"17 psi/40 πόδια.3.75 "€42.32
A
270270
8"7.7 "έως 8.03"17 psi/40 πόδια.3.75 "€77.04

Χαρακτηριστικά

  • Τα βύσματα λαβής στο άκρο του σωλήνα Cherne αξιολογούνται για πίεση κεφαλής 17 PSI ή 40 πόδια.
  • Διαθέτουν πολύ μεγάλα παξιμάδια ψευδαργύρου για άνετο σφίξιμο χωρίς να απαιτείται κλειδί.
  • Είναι εφοδιασμένα με δακτύλιο Ο από φυσικό καουτσούκ για βελτιωμένη επέκταση και μνήμη.
  • Αυτά τα βύσματα λαβής διαθέτουν πλάκες ενισχυμένες με γυαλί ABS για αντοχή στη θερμότητα, τα χημικά και την τριβή.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε βύσματα λαβής στο τέλος του σωλήνα Cherne;

  • Τοποθετήστε το βύσμα στο σωλήνα ή στο μπλουζάκι καθαρισμού. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να χαλαρώσει (μην αφαιρέσει) το παξιμάδι, το παξιμάδι ή τη λαβή.
  • Τέλος, σφίξτε με το χέρι το παξιμάδι, το παξιμάδι ή τη λαβή.

Πώς μπορούν οι χρήστες να αποθηκεύουν βύσματα λαβής στο τέλος του σωλήνα;

Τα βύσματα λαβής στο τέλος του σωλήνα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος μακριά από το ηλιακό φως ή το υπεριώδες φως και τις πηγές όζοντος. Μπορούν είτε να αναρτηθούν κάθετα είτε να τοποθετηθούν οριζόντια (κάτω από 110 μοίρες F).

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν πριν από την εγκατάσταση βυσμάτων λαβής στο τέλος του σωλήνα Cherne;

  • Επιλέξτε το σωστό μέγεθος βύσματος που ταιριάζει στον σωλήνα σας.
  • Μετρήστε τη μέγιστη αντίθλιψη που μπορεί να χειριστεί το βύσμα.
  • Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή ξένες ουσίες από το σωλήνα για να μειώσετε τη ζημιά του βύσματος. Καθαρίστε το βύσμα με ήπιο σαπούνι και νερό χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα καθαριστικό.
  • Επιθεωρήστε το βύσμα για διάβρωση, κοψίματα, ρωγμές, διαρροές ή χαλαρά εξαρτήματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;