Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 270229 Pipe Plug, 2 Inch Size, 1.87 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRE 1VNF5

CHERNE 270229 Βύσμα σωλήνα, μέγεθος 2 ιντσών, μήκος 1.87 ίντσες, 17 psi/ 40 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WRE Μοντέλο: 270229Cross Ref: 1VNF5
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
€8.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Μήκος1.87 "
ΥλικόABS πλαστικό
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη17 psi/40 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος2"
Σειρά1.9 "έως 2.17"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΤιμή
CHERNE 270210 Pipe Plug, 1 1/2 Inch Size, 1.75 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48 "έως 1.65"17 psi/40 πόδια.1.75 "€7.78
CHERNE 270237 Pipe Plug, 3 Inch Size, 2.5 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8 "έως 3.1"17 psi/40 πόδια.2.5 "€11.83
Βύσμα σωλήνων CHERNE 270245, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 2.5 ίντσες, 17 psi/ 40 πόδια | AB3WRG 1VNF7 2702454"3.8 "έως 4.06"17 psi/40 πόδια.2.5 "€13.93
CHERNE 270261 Pipe Plug, 6 Inch Size, 3.75 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "έως 6.08"17 psi/40 πόδια.3.75 "€42.32
CHERNE 270270 Pipe Plug, 8 Inch Size, 3.75 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "έως 8.03"17 psi/40 πόδια.3.75 "€77.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 270229 Βύσμα σωλήνα, μέγεθος 2 ιντσών, μήκος 1.87 ίντσες, 17 psi/ 40 πόδια.
€8.27 /μονάδα