Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα σωλήνων CHERNE 270245, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 2.5 ίντσες, 17 psi/ 40 πόδια | AB3WRG 1VNF7

CHERNE 270245 Βύσμα σωλήνα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 2.5 ίντσες, 17 psi/ 40 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WRG Μοντέλο: 270245Cross Ref: 1VNF7
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
€13.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Μήκος2.5 "
ΥλικόABS πλαστικό
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη17 psi/40 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος4"
Σειρά3.8 "έως 4.06"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΤιμή
CHERNE 270210 Pipe Plug, 1 1/2 Inch Size, 1.75 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRD 1VNF4 2702101 1 / 2 "1.48 "έως 1.65"17 psi/40 πόδια.1.75 "€7.78
CHERNE 270229 Pipe Plug, 2 Inch Size, 1.87 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRE 1VNF5 2702292"1.9 "έως 2.17"17 psi/40 πόδια.1.87 "€8.27
CHERNE 270237 Pipe Plug, 3 Inch Size, 2.5 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRF 1VNF6 2702373"2.8 "έως 3.1"17 psi/40 πόδια.2.5 "€11.83
CHERNE 270261 Pipe Plug, 6 Inch Size, 3.75 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRK 1VNG1 2702616"5.77 "έως 6.08"17 psi/40 πόδια.3.75 "€42.32
CHERNE 270270 Pipe Plug, 8 Inch Size, 3.75 Inch Length, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAG 2HCD8 2702708"7.7 "έως 8.03"17 psi/40 πόδια.3.75 "€77.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 270245 Βύσμα σωλήνα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 2.5 ίντσες, 17 psi/ 40 πόδια.
€13.93 /μονάδα