NORTON ABRASIVES Ζώνες λείανσης, Extra Coarse


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΠλάτοςΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαΒαθμόςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
66623333550
12 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα1 / 2 "ΝάιλονXΜαύρηΈξτρα χοντρή24€261.50
A
66261016493
18 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα3 / 4 "ΝάιλονXΜαύρηΈξτρα χοντρή1€20.36
A
66254428772
18 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα3"ΝάιλονXΜαύρηΈξτρα χοντρή10€404.32
A
66623333584
21 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα3"ΝάιλονXΜαύρηΈξτρα χοντρή1€40.96
A
66254433359
24 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα3"ΝάιλονXΜαύρηΈξτρα χοντρή1€43.12
A
66623333596
24 "Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα4"ΝάιλονXΜαύρηΈξτρα χοντρή1€47.43
B
78072726130
48 "Οξείδιο αργιλίουμε επικάλυψη2"ΒαμβάκιXΚαστανόΈξτρα χοντρή10€158.52
C
63642594485
60 "Κεραμικόςμε επικάλυψη4"ΠολυεστέραςYΠορτοκαλίΜέτριας Δυσκολίας10€330.34
B
78072708296
60 "Οξείδιο αργιλίουμε επικάλυψη2.5 "ΒαμβάκιXΚαστανόΈξτρα χοντρή10€73.24
D
78072772342
60 "Οξείδιο αργιλίουμε επικάλυψη4"ΒαμβάκιXΚαστανόΈξτρα χοντρή10€307.06
B
66261054787
60 "Οξείδιο αργιλίουμε επικάλυψη2"ΒαμβάκιXΚαστανόΈξτρα χοντρή10€116.43
C
66254461488
60 "Κεραμικόςμε επικάλυψη4"ΠολυεστέραςYΠορτοκαλίΈξτρα χοντρή10€529.66

Ζώνες λείανσης, Extra Coarse

Οι ιμάντες λείανσης Norton Abrasives χρησιμοποιούνται σε ανοξείδωτο χάλυβα, ξύλο, κοβάλτιο, χρώμιο, τιτάνιο, inconel, μαλακό & ανθρακούχο χάλυβα, αλουμίνιο και άλλα εξωτικά κράματα για εφαρμογές λείανσης και ρύθμισης επιφανειών. Διαθέτουν οξείδιο αλουμινίου ή κεραμική κατασκευή για εξαιρετικούς ρυθμούς κοπής και ανθεκτικότητα και έχουν ισχυρούς αρμούς πισινών (επιλεγμένα μοντέλα) που τους επιτρέπουν να κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτές οι ζώνες παρέχουν στηρίγματα βάρους Χ ή Υ που εξασφαλίζουν αυξημένη διάρκεια ζωής και προσφέρουν ανθεκτικό βαμβάκι για εφαρμογές ευαίσθητες στη θερμότητα, πολυεστέρα για αδιάβροχες λειτουργίες ή νάιλον υλικό στήριξης για ενίσχυση της ελαστικότητας. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν επιστρώσεις βοηθήματος λείανσης για να εξασφαλίζουν σωστές κοπές, λείανση χωρίς έγκαυμα και ελάχιστες φορτίσεις και είναι διαθέσιμα σε πορτοκαλί, καφέ και μαύρο χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;