APOLLO VALVES 38LF-100 Σειρά Ατμοσφαιρικού Τύπου Διακόπτες κενού


Φίλτρα
Συμμόρφωση: NSF / ANSI 372 , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Μέγιστη. Πίεση: 125 psi , Σφραγίδα: Σιλικόνη
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΥλικόΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
38LF10301
2.5 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1 / 2 "212 βαθμοί F1.187 "€86.34
A
38LF10303
2.5 "Χρώμιο χωρίς χαλκό χωρίς μόλυβδο1 / 2 "212 βαθμοί F1.187 "€114.98
A
38LF10101
2.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1 / 4 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€75.59
A
38LF10201
2.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο3 / 8 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€66.75
A
38LF10103
2.375 "Χρώμιο χωρίς χαλκό χωρίς μόλυβδο1 / 4 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€62.16
A
38LF10203
2.375 "Χρώμιο χωρίς χαλκό χωρίς μόλυβδο3 / 8 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€144.40
A
38LF10401
3 1 / 16 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο3 / 4 "212 βαθμοί F2.12 "€96.27
A
38LF10403
3 1 / 16 "Χρώμιο χωρίς χαλκό χωρίς μόλυβδο3 / 4 "212 βαθμοί F2.12 "€144.52
A
38LF10501
4 1 / 16 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1"212 βαθμοί F2.875 "€167.67
A
38LF10801
4.5 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο2"180 βαθμοί F3.75 "€414.99
A
38LF10601
4.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1.25 "140 βαθμοί F3.75 "€340.78
A
38LF10701
4.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1.5 "180 βαθμοί F3.75 "€351.13

38LF-100 Σειρά Ατμοσφαιρικού Τύπου Διακόπτες κενού

Οι διακόπτες κενού ατμοσφαιρικού τύπου Apollo 38LF-100 Series χρησιμοποιούνται σε συστήματα παροχής νερού για την πρόληψη της αντίστροφης ροής και την προστασία του πόσιμου νερού από τη μόλυνση. Αυτοί οι διακόπτες κενού εγκαθίστανται σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα άρδευσης και βιομηχανικές εφαρμογές όπου υπάρχει κίνδυνος οπισθοσίφωνου. Όταν πέσει η πίεση του νερού, αυτές οι συσκευές ανοίγουν αυτόματα για να εισχωρήσουν αέρα, σπάζοντας το κενό και εμποδίζοντας την αντίστροφη ροή του μη πόσιμου νερού στην παροχή καθαρού νερού. Διαθέτουν μπρονζέ κατασκευή με γυαλισμένο φινίρισμα χρωμίου για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι διακόπτες κενού μπορούν να λειτουργήσουν σε πιέσεις έως και 125 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;