Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 38LF10701 Vacuum Breaker 1-1/2 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01

APOLLO VALVES 38LF10701 Διακοπτικός σκούπας 1-1/2 ίντσας Fnpt 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LZF Μοντέλο: 38LF10701Cross Ref: 40D838 / 38LF-107-01
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
€351.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος4.375 "
ΥλικόΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Μέγεθος1.5 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 38LF10101 Vacuum Breaker 1/4 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1 / 4 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€75.59
APOLLO VALVES 38LF10201 Vacuum Breaker 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο3 / 8 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€66.75
APOLLO VALVES 38LF10301 Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1 / 2 "212 βαθμοί F1.187 "€86.34
APOLLO VALVES 38LF10401 Vacuum Breaker 3/4 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο3 / 4 "212 βαθμοί F2.12 "€96.27
APOLLO VALVES 38LF10501 Vacuum Breaker 1 Inch Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1"212 βαθμοί F2.875 "€167.67
APOLLO VALVES 38LF10601 Vacuum Breaker 1-1/4 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1.25 "140 βαθμοί F3.75 "€340.78
APOLLO VALVES 38LF10801 Vacuum Breaker 2 Inch Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο2"180 βαθμοί F3.75 "€414.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10701 Διακοπτικός σκούπας 1-1/2 ίντσας Fnpt 125 Psi
€351.13 /μονάδα