Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 38LF10401 Vacuum Breaker 3/4 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01

APOLLO VALVES 38LF10401 Διακοπτικός σκούπας 3/4 ιντσών Fnpt 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LZC Μοντέλο: 38LF10401Cross Ref: 40D835 / 38LF-104-01

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€96.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος3 1 / 16 "
ΥλικόΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος212 βαθμοί F
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 38LF10101 Vacuum Breaker 1/4 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1 / 4 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€75.59
APOLLO VALVES 38LF10201 Vacuum Breaker 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο3 / 8 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€66.75
APOLLO VALVES 38LF10301 Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1 / 2 "212 βαθμοί F1.187 "€86.34
APOLLO VALVES 38LF10501 Vacuum Breaker 1 Inch Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1"212 βαθμοί F2.875 "€167.67
APOLLO VALVES 38LF10601 Vacuum Breaker 1-1/4 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1.25 "140 βαθμοί F3.75 "€340.78
APOLLO VALVES 38LF10701 Vacuum Breaker 1-1/2 Inch Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο1.5 "180 βαθμοί F3.75 "€351.13
APOLLO VALVES 38LF10801 Vacuum Breaker 2 Inch Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "Χάλκινο χωρίς μόλυβδο2"180 βαθμοί F3.75 "€414.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10401 Διακοπτικός σκούπας 3/4 ιντσών Fnpt 125 Psi
€96.27 /μονάδα