Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 0.56DSRDM0.500 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσα διαδρομή 11.85 ίντσες Μήκος | AE6LBX 5TRG9

SPEEDAIRE 0.56DSRDM0.500 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 11.85 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6LBX Μοντέλο: 0.56DSRDM0.500Cross Ref: 5TRG9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.9 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης1-1 / 4 "-12
Συνολικό μήκος11.85 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Ροντ Ντία.0.188 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚτύπημαΥλικό τελικού καπακιούΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Τιμή
SPEEDAIRE 5MME8 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 3.28 ίντσες Μήκος | AE4RMA 5 MME81 / 2 "Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€41.41
SPEEDAIRE 5MME9 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 3.78 ίντσες Μήκος | AE4RMB 5 MME91"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€39.28
SPEEDAIRE 5MMF2 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 5.78 ίντσες Μήκος | AE4RME 5MMF23"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€46.97
SPEEDAIRE 5MMF4 κύλινδρος αέρα 9/16 ιντσών Διάμετρος 5 ιντσών | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Αλουμίνιο250 psi-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€53.98
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσα διαδρομή 3.28 ίντσες Μήκος | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD 0.5001 / 2 "Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-203.28 "# 10-32-€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα διαδρομή 3.78 ίντσες Μήκος | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD 01.001"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διαδρομή 4.78 ίντσες Μήκος | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD 02.002"Ντέλριν100 psi32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DSRDM0.500 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 11.85 ίντσες μήκος
€14.46 /μονάδα