MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AC3EBG 2RVD2

MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Wheeled 230/460/575vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EBG Μοντέλο: 907322Cross Ref: 2RVD2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,361.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMIG οξυγονοκολλητής
Κύκλος60% / 40%
Hz60
Εισαγωγή42/21 / 17Α
Τάση Εισόδου230/460/575 VAC
υλικό Πάχος22 ga. έως 1/2 "
Υλικό Πάχος Ήπιος Χάλυβας22 ga. έως 1/2 "
Εύρος εξόδου30 έως 300A DC
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος30 "
συνολικό πλάτος19 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος200A @ 28VDC / 250A @ 28VDC
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, Αλουμίνιο
Διαδικασίες συγκόλλησηςΠυρήνας MIG / Flux
Μέγεθος καλωδίου0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.1
Ύψος πλοίου (cm)89.66
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8515390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος υλικού Αλουμίνιο (14 ga. έως 3/8")
    • Φορητότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "€7,279.64
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Wheeled 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "έως 0.045"€3,724.14
MILLER ELECTRIC 907612 Welder MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€1,800.37
MILLER ELECTRIC 951601 Οξυγονοκολλητής MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€2,265.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Wheeled 230/460/575vac
€7,361.90 /μονάδα