MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Wheeled 230vac | AE8KLJ 6DLV9

MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Wheeled 230vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KLJ Μοντέλο: 500536Cross Ref: 6DLV9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,724.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMIG οξυγονοκολλητής
Κύκλος60%
Hz60
Εισαγωγή32.5A
Τάση Εισόδου230 VAC
υλικό Πάχος24 ga. έως 1/2 "
Υλικό Πάχος Ήπιος Χάλυβας24 ga. έως 1/2 "
Εύρος εξόδου30 έως 250A DC
Συνολικό βάθος36.5 "
συνολικό ύψος31.5 "
συνολικό πλάτος18.875 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος175Α @ 25.5VDC
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο (με προαιρετικό πιστόλι καρουλιού)
Διαδικασίες συγκόλλησηςΠυρήνας MIG / Flux
Μέγεθος καλωδίου0.023 "έως 0.045"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.8
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ8515390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος υλικού Αλουμίνιο (16 ga. έως 1/2")
    • Φορητότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "€7,279.64
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€7,361.90
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907612 Welder MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€1,800.37
MILLER ELECTRIC 951601 Οξυγονοκολλητής MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€2,265.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Wheeled 230vac
€3,724.14 /μονάδα