MILLER ELECTRIC 951601 Οξυγονοκολλητής MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86

MILLER ELECTRIC 951601 Welder MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FRA Μοντέλο: 951601Cross Ref: 31MJ86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,265.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMIG οξυγονοκολλητής
Κύκλος20%
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
Εύρος εξόδου30 έως 140A DC
Συνολικό βάθος11.25 "
συνολικό ύψος12.5 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος90Α @ 18.5VDC
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο
Διαδικασίες συγκόλλησηςFlux Core, MIG
Μέγεθος καλωδίου0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.8136
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)95.89
Πλάτος πλοίου (cm)45.09
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενισχυτές εισόδου: 20
    • Φορητότητα: φορητό φορητό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "€7,279.64
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€7,361.90
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 500536 Mig Welder Wheeled 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "έως 0.045"€3,724.14
MILLER ELECTRIC 907612 Welder MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€1,800.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 951601 Welder MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC
€2,265.20 /μονάδα