Συγκολλητές MIG

Φίλτρα

HOBART -

Οξυγονοκολλητής

Οι συγκολλητές τροφοδοσίας Hobart Handler Series έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε βιομηχανίες συντήρησης, κατασκευής, κατασκευής αεροσκαφών και θαλάσσιων για την παροχή συγκολλήσεων υψηλής ποιότητας διαφορετικών μετάλλων, όπως χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο. Αυτοί οι συγκολλητές MIG (μεταλλικό αδρανές αέριο) είναι ιδανικοί για εργασίες συγκόλλησης λαμαρίνας λεπτού και μεσαίου πάχους και χρησιμοποιούν αέριο θωράκισης (πωλείται ξεχωριστά) για τη λειτουργία τους. Οι συγκολλητές Hobart Handler 190 MIG διαθέτουν ενισχυμένο μαγνητικό και έλεγχο ταχύτητας για βελτιωμένη εμφάνιση σφαιριδίων και απόδοση τόξου και ενσωματώνονται με ένα τυπικό κύκλωμα ελέγχου πιστόλι & SpoolRunner 100 πηνίο για εύκολη τροφοδοσία καλωδίων που διαφορετικά είναι δύσκολο να τροφοδοτηθούν μέσω φακών MIG. Εκτός από αυτές τις εγκαταστάσεις, οι φορητοί συγκολλητές Handler 140 έρχονται επιπλέον εξοπλισμένοι με έλεγχο τάσης 5 θέσεων για ακριβή ρύθμιση τόξου, μηχανισμό γρήγορης επιλογής κίνησης για γρήγορη ρύθμιση, αλλαγή πολικότητας για εύκολη αλλαγή της πολικότητας μεταξύ του στερεού ή σωληνοειδούς καλωδίου και θερμική υπερφόρτωση σύστημα προστασίας για την πρόληψη των συνθηκών υπερθέρμανσης. Αυτοί οι συγκολλητές τροφοδοσίας καλωδίων υψηλής απόδοσης προσφέρονται σε μεγέθη καλωδίων έως 0.045 ίντσες & κύκλος λειτουργίας έως και 30 τοις εκατό.

ΣτυλΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"€1,260.12
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "έως 0.045"€2,122.72
B50055430%230 VAC0.023 "έως 0.045"€1,802.01
LINCOLN ELECTRIC -

Συγκολλητές MIG

Οι ηλεκτροσυγκολλητές της σειράς Power MIG της Lincoln Electric έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές συγκόλλησης MIG και flux-core. Αυτοί οι συγκολλητές διαθέτουν τεχνολογία Diamond Core που προσφέρει εξαιρετική δράση τόξου εκτός θέσης και χαμηλό πιτσίλισμα με δεδομένη ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος σε τεμάχια κατεργασίας χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου. Διατίθενται με πατενταρισμένους οδηγούς διαχωρισμένου σύρματος που προσφέρουν μια βέλτιστη ευθυγράμμιση καλωδίων και μια σύνδεση όπλου από ορείχαλκο σε ορείχαλκο για την ενίσχυση της κρίσιμης αγωγιμότητας. Αυτές οι συσκευές είναι επιπλέον εξοπλισμένες με έναν μεγάλο κινητήρα κίνησης κλειστού σχεδιασμού που βελτιώνει την απόδοση ροπής και εξασφαλίζει απόδοση χωρίς προβλήματα. Το σύστημα διαχείρισης καλωδίων και ο επάνω τοποθετημένος αναλώσιμος δίσκος αυτών των συγκολλητών βοηθούν στη διατήρηση της οργάνωσης του σταθμού εργασίας.

ΣτυλΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AK3520-1------€6,510.26
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "έως 0.030"€1,199.64
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,082.24
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,541.80
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,247.00
MILLER ELECTRIC -

Συγκολλητές MIG

Μονοφασικοί ή τριφασικοί συγκολλητές MIG ισχύος από τη Miller Electric έχουν σχεδιαστεί για συγκόλληση αλουμινίου / χάλυβα και είναι ιδανικοί για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής. Αυτοί οι συγκολλητές διαθέτουν κινητήρα push-pull τροφοδοσίας ροπής για παροχή ακριβούς και θετικής ταχύτητας τροφοδοσίας καλωδίων και ηλεκτρονικό φρένο συρματόσχοινων για να προσφέρει τη βέλτιστη παροχή τροφοδοσίας καλωδίων. Είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης όπλου για γρήγορη και εύκολη λειτουργία τραβώντας απλώς τη σκανδάλη. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα μεγάλο ψηφιακό μπροστινό πλαίσιο με ενσωματωμένο τυπικό μενού εκτέλεσης, ροής πριν / μετά, ανάκαμψης, χρονισμού καθυστέρησης / καθυστέρησης που επιτρέπει στον χειριστή να προκαθορίζει την τάση και την ταχύτητα τροφοδοσίας καλωδίων. Οι συγκολλητές Miller MIG διαθέτουν ένα συνεργικό χειριστήριο με ένα κουμπί που επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίσει τον έλεγχο ταχύτητας τροφοδοσίας καλωδίων στο πιστόλι για ευκολότερη ρύθμιση και μειωμένο χρόνο προπόνησης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα συγκολλητών MIG, διαθέσιμο με ρυθμιστή μείγματος αργού / μετρητή ροής και εύκαμπτο σωλήνα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A951792------€16,539.26
B907785001------€11,442.02
C907785------€11,205.38
D951814------€19,321.47
E951819------€24,358.27
F907747001------€8,656.32
G951960------€10,131.10
H951961------€10,267.90
I907780------€4,811.49
B907786001------€11,442.02
J951766------€7,367.38
K907734------€6,591.30
C907786------€11,086.65
L951824------€20,727.51
L951808001------€20,949.46
M907747------€8,020.07
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€1,800.37
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€2,265.20
P90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€3,263.41
Q95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€3,714.55
R90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"-
RFQ
S90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "€7,279.64
T50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "έως 0.045"€3,724.14
S90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€7,361.90
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
HOBART -

Συγκολλητές MIG

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A500574001Αλουμίνιο€4,607.09
B500554001Handle€1,995.08
C500573MIG οξυγονοκολλητής€747.30
ESAB -

MIG Welder, Rebel, MIG Pack με εξοπλισμό τρεξίματος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0558012701CP4UAJ€2,755.27
HOBART -

MIG Welder, Handler 100, MIG Pack

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
500572CR4AHC€607.79
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Handheld, 120VAC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
K2696-1AE3YXH€933.79
CENTURY -

Συγκολλητής Flux-Cored, FC-90, πακέτο MIG

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
K3493-1CQ8LUZ€344.79
POMONA -

Μόλυβδο μίνι γάντζο, 300VAC, μήκος 60 ιντσών, κόκκινο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3782-60-2CH6JPU€13.52
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;