MILLER ELECTRIC Συγκολλητές MIG


Οι συγκολλητές Miller Electric MIG έχουν σχεδιαστεί για τη συγκόλληση αλουμινίου / χάλυβα και είναι ιδανικοί για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής. Η προσαρμοστικότητά τους, σε συνδυασμό με το ελάχιστο πιτσίλισμα και τον καθαρισμό μετά τη συγκόλληση, τα καθιστά απαραίτητα εργαλεία στη βιομηχανία μεταλλουργίας.

Φίλτρα
Hz: 60 , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
907747001
------€8,656.32
B
951808001
------€20,949.46
C
907786
------€11,086.65
D
951960
------€10,131.10
E
907785001
------€11,442.02
C
907785
------€11,205.38
F
951792
------€16,539.26
G
951961
------€10,267.90
H
951819
------€24,358.27
I
951814
------€19,321.47
J
951766
------€7,367.38
K
907747
------€8,020.07
L
907780
------€4,811.49
E
907786001
------€11,442.02
B
951824
------€20,727.51
M
907734
------€6,591.30
N
907612
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€1,800.37
O
951601
20%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.035"€2,265.20
P
951603
40%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€3,714.55
Q
907614
40%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€3,263.41
R
500536
60%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "έως 0.045"€3,724.14
S
907405
60%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"-
RFQ
T
907321
60%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "€7,279.64
U
951066
60% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
U
951065
60% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.045" / Flux 0.030 έως 0.045 "-
RFQ
T
907322
60% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "έως 0.035", Flux 0.030 "έως 0.045"€7,361.90

Συγκολλητές MIG

Μονοφασικοί ή τριφασικοί συγκολλητές MIG ισχύος από τη Miller Electric έχουν σχεδιαστεί για συγκόλληση αλουμινίου / χάλυβα και είναι ιδανικοί για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής. Αυτοί οι συγκολλητές διαθέτουν κινητήρα push-pull τροφοδοσίας ροπής για παροχή ακριβούς και θετικής ταχύτητας τροφοδοσίας καλωδίων και ηλεκτρονικό φρένο συρματόσχοινων για να προσφέρει τη βέλτιστη παροχή τροφοδοσίας καλωδίων. Είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης όπλου για γρήγορη και εύκολη λειτουργία τραβώντας απλώς τη σκανδάλη. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα μεγάλο ψηφιακό μπροστινό πλαίσιο με ενσωματωμένο τυπικό μενού εκτέλεσης, ροής πριν / μετά, ανάκαμψης, χρονισμού καθυστέρησης / καθυστέρησης που επιτρέπει στον χειριστή να προκαθορίζει την τάση και την ταχύτητα τροφοδοσίας καλωδίων. Οι συγκολλητές Miller MIG διαθέτουν ένα συνεργικό χειριστήριο με ένα κουμπί που επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίσει τον έλεγχο ταχύτητας τροφοδοσίας καλωδίων στο πιστόλι για ευκολότερη ρύθμιση και μειωμένο χρόνο προπόνησης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα συγκολλητών MIG, διαθέσιμο με ρυθμιστή μείγματος αργού / μετρητή ροής και εύκαμπτο σωλήνα Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι συγκολλητές MIG λειτουργούν με τον ίδιο μηχανισμό με τη συγκόλληση TIG ή τόξου.
  • Λειτουργούν με βάση τη θεμελιώδη αρχή της παραγωγής θερμότητας λόγω του ηλεκτρικού τόξου.
  • Αυτή η θερμότητα χρησιμοποιείται περαιτέρω για την τήξη του μετάλλου της βασικής πλάκας και των αναλώσιμων ηλεκτροδίων, δημιουργώντας έναν στιβαρό σύνδεσμο.
  • Τα προστατευμένα αέρια τροφοδοτούνται επίσης μέσω του ακροφυσίου που ασφαλίζει τη ζώνη συγκόλλησης από άλλα αντιδραστικά αέρια. Παρέχει λεπτό φινίρισμα επιφάνειας και ισχυρό σύνδεσμο.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι συγκολλητές διαθέτουν κινητήρα ώθησης τροφοδοσίας ροπής για να παρέχουν ακριβή και θετική ταχύτητα τροφοδοσίας καλωδίων και ηλεκτρονικό φρένο συρμάτινου καρουλιού για βέλτιστη παροχή τροφοδοσίας καλωδίων.
  • Διαθέτουν σύστημα αυτόματης ανίχνευσης όπλου για γρήγορη και εύκολη λειτουργία πατώντας απλά τη σκανδάλη.
  • Αυτοί οι συγκολλητές Miller MIG διαθέτουν ένα συνεργικό χειριστήριο με ένα κουμπί που επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίσει τον έλεγχο ταχύτητας τροφοδοσίας καλωδίων στο πιστόλι για ευκολότερη ρύθμιση και μειωμένο χρόνο εκπαίδευσης.
  • Παρέχουν προστασία υπερφόρτωσης για την προστασία τους από υπερθέρμανση ή ηλεκτρικά προβλήματα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μεγάλο ψηφιακό μπροστινό πάνελ με ενσωματωμένο τυπικό μενού run-in, pre/post flow, burnback, spot/delay timer για να επιτρέπει στον χειριστή να προκαθορίζει την τάση και την ταχύτητα τροφοδοσίας καλωδίου.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθήσω όταν χρησιμοποιώ συγκολλητή MIG;

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ), συμπεριλαμβανομένου κράνους συγκόλλησης, γαντιών και πυρίμαχου ρουχισμού.
  • Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό στο χώρο εργασίας σας για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αναθυμιάσεων και αερίων.
  • Πάντα να αποσυνδέετε το ρεύμα και να απενεργοποιείτε τη συσκευή συγκόλλησης όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη πριν επιλέξω έναν ηλεκτροσυγκολλητή MIG Miller;

  • Προσδιορίστε τις ανάγκες σας σε συγκόλληση (τύπος υλικού, πάχος και εφαρμογή).
  • Λάβετε υπόψη τη διαθέσιμη πηγή ισχύος και το εύρος ισχύος.
  • Προϋπολογισμός για πρόσθετα αξεσουάρ όπως φιάλες αερίου και εξοπλισμός ασφαλείας.

Πώς πρέπει να συντηρήσω τον συγκολλητή για βέλτιστη απόδοση;

  • Ελέγξτε για χαλαρά ή κατεστραμμένα καλώδια και συνδέσεις.
  • Αντικαταστήστε τα φθαρμένα άκρα επαφής και τα ρολά κίνησης όπως χρειάζεται.
  • Διατηρήστε τον μηχανισμό τροφοδοσίας καλωδίων λιπασμένο σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;