NORTON ABRASIVES Διακόπτης λειαντικού τροχού, τύπου 1


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤύπος τροχούΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΝοκ άουτ με διαμάντιαχαλίκιΜέγιστη. RPMΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
66243510658
--------€7.91
RFQ
A
66243427764
--------€6.85
RFQ
A
66243510659
--------€7.49
RFQ
A
66243510655
--------€5.25
RFQ
A
66243510654
--------€5.38
RFQ
B
07660701617
Ενισχυμένο, Κοπή-7 / 8 "-Πολύ χονδροειδές13,5800.04 "-€4.13
C
66253313588
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου1"Οχι3643657 / 64 "14 "€20.03
D
07660702757
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι6010,1900.04 "6"€4.15
E
66243510653
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι3625,4651 / 8 "3"€6.27
F
66243528476
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1 / 8 "Οχι6030,5600.035 "2.5 "€7.09
G
66252823600
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι4612,2253 / 32 "5"€6.96
H
66252835553
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι3625,4651 / 16 "3"€2.28
I
66253410183
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου1"Οχι3038205 / 32 "16 "€58.60
J
66243427831
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1 / 8 "Οχι6040,7450.035 "1.5 "€6.73
D
07660701616
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Οχι6015,2800.04 "4"€3.27
K
70184670533
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου1"Οχι2443701 / 4 "14 "€33.82
L
66252835388
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου20mmΟχι2454001 / 8 "14 "€24.96
M
07660789086
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου5 / 8 "Ναι2476401 / 8 "8"€8.58
N
66252835554
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1"Οχι3643657 / 64 "14 "€11.04
O
07660789399
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1"Οχι3643657 / 64 "14 "€15.93
P
07660789088
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου5 / 8 "Ναι2487301 / 8 "7"€6.90
Q
07660789400
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1"Οχι3650957 / 64 "12 "€11.45
R
07660789096
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Ναι2476401 / 8 "8"€7.21
S
07660789405
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1"Οχι3643657 / 64 "14 "€15.95
T
07660789098
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Ναι2494001 / 8 "6.5 "€5.67
U
66243510670
Πληκτρολογήστε 1Κεραμικός1 / 4 "Οχι3625,4651 / 16 "3"€11.30
V
66243527955
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Οχι3615,2803 / 32 "4"€5.49
D
07660701618
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι6012,2250.04 "5"€4.95
W
66243529622
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1 / 2 "Οχι6019,1000.035 "4"€14.52
X
66252823601
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι4610,1853 / 32 "6"€8.43
Y
69078609033
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου1"Οχι3027103 / 16 "20 "€102.91
Z
07660789453
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6019,1000.035 "4"€2.84
A1
07660789097
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Ναι2487301 / 8 "7"€6.02
B1
66243411392
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1 / 8 "Οχι6030,5600.035 "2"€4.19
C1
07660789391
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου5 / 8 "Οχι2461103 / 32 "10 "€18.36
D1
66243578262
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου20mmΟχι2454001 / 8 "14 "€24.29
E1
66243510669
Πληκτρολογήστε 1Κεραμικός3 / 8 "Οχι6025,4650.035 "3"€11.03
F1
66252832323
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι6086001 / 16 "7"€11.08
G1
66243537273
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6019,1000.035 "4"€5.95
H1
66252843256
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1"Οχι3638207 / 64 "16 "€54.40
I1
66252830653
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6012,2250.035 "5"€18.41
J1
66252836708
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου20mmΟχι2454001 / 8 "12 "€15.17
Z
07660789451
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6025,4650.035 "3"€2.28
K1
69078609032
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου1"Οχι2427105 / 32 "20 "€95.63
L1
66243411403
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι3630,5601 / 8 "2"€3.99
M1
66252823599
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι4613,5803 / 32 "4.5 "€6.26
N1
66243411402
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1 / 4 "Οχι3630,5601 / 8 "2"€4.29
O1
66243510680
Πληκτρολογήστε 1Κεραμικός3 / 8 "Οχι3619,1001 / 8 "4"€20.24
P1
66252809714
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Οχι6010,1850.035 "6"€10.47
Q1
66252832521
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου20mmΟχι2454005 / 32 "14 "€25.92
R1
66253306627
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου1"Οχι3643653 / 32 "14 "€21.62
S1
69078609034
Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου1"Οχι2427103 / 16 "20 "€104.91
T1
66243510668
Πληκτρολογήστε 1Κεραμικός1 / 4 "Οχι6025,4650.035 "3"€10.76
U1
66253410185
Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου1"Οχι3030155 / 32 "18 "€91.10

Διακόπτης λειαντικού τροχού, τύπου 1

Οι λειαντικοί τροχοί Norton Abrasives παρέχουν γρήγορες, καθαρές κοπές σε σιδηρούχα μέταλλα και ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτοί οι τροχοί ζιρκονίας μπορούν να κόψουν παραγωγικά μια μεγάλη γκάμα υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα και ανθρακούχο χάλυβα μέχρι κράματα και γκρι σίδηρο. Οι λειαντικοί τροχοί από κεραμικό / αλουμίνα ζιρκονίας χρησιμοποιούνται με τον ορθογώνιο μύλο για την κοπή χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των κομμένων λειαντικών τροχών, που διατίθενται σε επιλογές 60, 46, 36, 30 και 24 grit.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;