Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 07660701617 Τροχός αποκοπής λειαντικού 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43

NORTON ABRASIVES 07660701617 Λειαντικός τροχός αποκοπής 4-1/2 x .040 x 7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JWV Μοντέλο: 07660701617Cross Ref: 25TY43
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
€4.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός αποκοπής
Άρμπορ Τρύπα7 / 8 "
Διάμετρος4.5 "
χαλίκιΠολύ χονδροειδές
ΥλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγιστη. RPM13,580
Πάχος0.04 "
Χαρακτηριστικά1
Προδιαγραφές τροχώνNorton Metal Rightcut
Τύπος τροχούΕνισχυμένο, Κοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ6804220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΝοκ άουτ με διαμάντιαχαλίκιΜέγιστη. RPMΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel Rightcut 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Οχι6015,2800.04 "4"€3.27
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι6012,2250.04 "5"€4.95
ΛΟΓΑΡΙΑΚΗ ΝΟΡΤΩΝ 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι6010,1900.04 "6"€4.15
ΛΕΥΚΑ NORTON 07660789451 CutOff Wheel Norton Metal 3 x.035 x3 / 8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6025,4650.035 "3"€2.28
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 07660789453 CutOff Wheel Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6019,1000.035 "4"€2.84
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff Wheel Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου5 / 8 "Ναι2476401 / 8 "8"€8.58
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ NORTON 07660789088 CutOff Wheel Masonry 7 x1 / 8 x5 / 8 | AH2DXD 25TY84 07660789088Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου5 / 8 "Ναι2487301 / 8 "7"€6.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660701617 Λειαντικός τροχός αποκοπής 4-1/2 x .040 x 7/8
€4.13 /μονάδα