Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΥΚΑ ΝΟΡΤΩΝ 07660789405 CutOff Wheel Metal 14 x7 / 64 x1 4365rpm | AH2DXR 25TY96

NORTON ABRASIVES 07660789405 CutOff Wheel Metal 14 x7 / 64 x1 4365rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DXR Μοντέλο: 07660789405Cross Ref: 25TY96

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛειαντικός τροχός αποκοπής
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Άρμπορ Τρύπα1"
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
χαλίκι36
Μέγιστη. RPM4365
Πάχος7 / 64 "
Διάμετρος τροχού14 "
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)0.56
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΝοκ άουτ με διαμάντιαχαλίκιΜέγιστη. RPMΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
NORTON ABRASIVES 07660701617 Τροχός αποκοπής λειαντικού 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Ενισχυμένο, Κοπή-7 / 8 "-Πολύ χονδροειδές13,5800.04 "-€4.13
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel Rightcut 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου5 / 8 "Οχι6015,2800.04 "4"€3.27
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι6012,2250.04 "5"€4.95
ΛΟΓΑΡΙΑΚΗ ΝΟΡΤΩΝ 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου7 / 8 "Οχι6010,1900.04 "6"€4.15
ΛΕΥΚΑ NORTON 07660789451 CutOff Wheel Norton Metal 3 x.035 x3 / 8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6025,4650.035 "3"€2.28
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 07660789453 CutOff Wheel Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Πληκτρολογήστε 1Οξείδιο αργιλίου3 / 8 "Οχι6019,1000.035 "4"€2.84
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff Wheel Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Πληκτρολογήστε 1Καρβίδιο πυριτίου5 / 8 "Ναι2476401 / 8 "8"€8.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660789405 CutOff Wheel Metal 14 x7 / 64 x1 4365rpm
€15.95 /μονάδα