Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ECW Μοντέλο: FS7-4SCross Ref: 4RC71 / 120160
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
€1,759.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή κεφαλή λαστιχένιου σωλήνα
Μέγεθος σύνδεσης1 1/4 MNPT
ΚαλύμματαΑπενεργοποίηση
Ρυθμός ροής3 gpm
Επικεφαλής Ντία.2.375 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8ft.
Υλικό σωλήναΕνισχυμένο θερμοπλαστικό
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή7.7 GPM
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.300 F
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.32 F
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής4.8 GPM
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.32 F
ΒάσηCountertop
Εναλλαγή περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης Snap Single Pole Double Throw
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανικά / Βαρέως τύπου
ΒαλβίδαΕπιχρωμιωμένο, παραμονή ανοιχτό
Τάση120/240
Υγρό υλικόS / S, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης ροής υγρού McDonnell και Miller 120160 FS7-4S έρχεται σε περίβλημα διακόπτη NEMA 1 και διαθέτει αμάξωμα και κουπί από ανοξείδωτο ατσάλι. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως 300 βαθμούς Φαρενάιτ και πιέσεις έως και 1000 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΧαρακτηριστικάΥγρό υλικόΤιμή
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WΔιακόπτης ροής300 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE€1,278.19
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWΔιακόπτης ροής1000 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςS / S, PTFE€2,117.61
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4ΕΔιακόπτης ροής300 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE€1,544.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
€1,759.26 /μονάδα