Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL, Adaptive Ultrasonic, Ceiling Mount, 120VAC, 1000 Square Feet | AF9AMR 29RW72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL Αισθητήρας Κατοχής, Προσαρμοζόμενος Υπερήχος, Βάση οροφής, 120VAC, 1000 τετραγωνικά πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9AMR Μοντέλο: ATU1000CLCross Ref: 29RW72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€441.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας πληρότητας
ΧρώμαΆσπρο
Κάλυψη1000 τετραγωνικά πόδια.
Current RatingΗ 20
Διάμετρος4.5 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.4 "
Εύρος υγρασίας0% σε 95%
ΔείκτηςΥπερηχητικό πράσινο LED
Τάση Εισόδου120-277 VAC
Τύπος εγκατάστασηςΟροφή
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο στυρένιο-θερμοπλαστικό πολυμερές
Ύψος συναρμολόγησης8-12 »
Τοποθέτηση ΤύποςΌρος οροφής
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 104 Deg.F
ΕυαισθησίαΠροσαρμοστικό 0 έως 100%
Τύπος αισθητήραΥπερηχητικός
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-20 μοίρες F έως 150 Deg. φά
ΧρονοκαθυστερησηAdaptive
Περιοχή χρονοδιακόπτη4 έως 30 λεπτά.
Οπτική γωνίαΠτυχία 180
Τάση120 / 277 VAC
Τάση τάσης120 / 277 VAC
Watt @ 120V1800
Watt @ 277V2700

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.28
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Με ρελέ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαΚάλυψηΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος αισθητήραΧρονοκαθυστερησηΠεριοχή χρονοδιακόπτηΟπτική γωνίαΤιμή
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C, Κάλυψη 1500 τετραγωνικών ποδιών | AB2QJG 1ND56 ATP1500CΌρος οροφήςΆσπρο1500 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€293.25
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP, Κάλυψη 1500 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QJH 1ΝΝ57 ATP1500CRPΌρος οροφήςΆσπρο1500 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€352.45
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP, κάλυψη 1600 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountΆσπρο1600 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 115€286.36
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP, κάλυψη 1000 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPΌρος οροφήςΆσπρο1000 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 180€471.52
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C, 2000 τετραγωνικά πόδια κάλυψης | AB2QJN 1ND62 ATU2000CΌρος οροφήςΆσπρο2000 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€458.09
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP, 2000 τετραγωνικά πόδια, με ρελέ | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPΌρος οροφήςΆσπρο2000 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€532.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Διακόπτης αισθητήρα πληρότητας / VACancy, Passive Infrared, 120 / 277VAC, White | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Άσπρο1200 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 122 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΧειροκίνητο20 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.Πτυχία 180€121.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL Αισθητήρας Κατοχής, Προσαρμοζόμενος Υπερήχος, Βάση οροφής, 120VAC, 1000 τετραγωνικά πόδια
€441.96 /μονάδα