MCDONNELL & MILLER FS7-4W Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201

MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ECX Μοντέλο: FS7-4WCross Ref: 4RC72 / 120201

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,278.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Μέγεθος σύνδεσης1 1/4 MNPT
Μέγιστη. Ροή7.7 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM7.7
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.300 F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-65 ΣΤ
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής4.8 GPM
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.-65 ΣΤ
Εναλλαγή περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης Snap Single Pole Double Throw
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτης
Τάση120/240
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6025
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οι McDonnell και Miller 120201 FS7-4W είναι ένας διακόπτης διπλού ρίχνου με έναν πόλο με διακόπτη NEMA 4X που μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες έως 300 βαθμούς Φαρενάιτ και πιέσεις έως 300 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΧαρακτηριστικάΥγρό υλικόΤιμή
MCDONNELL & MILLER FS7-4S Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SΔιπλή κεφαλή λαστιχένιου σωλήνα1000 psiΒιομηχανικά / Βαρέως τύπουS / S, PTFE€1,759.26
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWΔιακόπτης ροής1000 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςS / S, PTFE€2,117.61
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4ΕΔιακόπτης ροής300 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE€1,544.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
€1,278.19 /μονάδα