MCDONNELL & MILLER Σειρά FS7 Switch Liquid Flow


Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: 1 1/4 MNPT , Ρυθμός ροής: 3 gpm , Επικεφαλής Διά.: 2.375 " , Μήκος σωλήνα: 8ft. , Υλικό σωλήνα: Ενισχυμένο θερμοπλαστικό , Μέγεθος εισόδου: 3 / 8 "NPT , Μέγιστη. Ροή: 7.7 GPM , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 300 F , Τοποθέτηση: Countertop , Τύπος διακόπτη: Διακόπτης Snap Single Pole Double Throw , Τάση: 120/240
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΧαρακτηριστικάΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FS7-4S
Διπλή κεφαλή λαστιχένιου σωλήνα1000 psiΒιομηχανικά / Βαρέως τύπουS / S, PTFE€1,759.26
B
FS7-4Ε
Διακόπτης ροής300 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE€1,544.22
C
FS7-4W
Διακόπτης ροής300 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE€1,278.19
D
FS7-4SW
Διακόπτης ροής1000 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςS / S, PTFE€2,117.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;