MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9ECY Μοντέλο: FS7-4SWCross Ref: 4RC73 / 120191

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,261.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Μέγεθος σύνδεσης1 1/4 MNPT
Μέγιστη. Ροή7.7 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM7.7
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.300 F
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-65 ΣΤ
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής4.8 GPM
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.-65 ΣΤ
Εναλλαγή περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης Snap Single Pole Double Throw
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτης
Τάση120/240
Υγρό υλικόS / S, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2425
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης ροής υγρού McDonnell και Miller 120191 FS7-4SW είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει κατασκευή σωλήνα από ορείχαλκο. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -65 βαθμούς Φαρενάιτ έως 300 βαθμούς Φαρενάιτ και έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 1000 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΧαρακτηριστικάΥγρό υλικόΤιμή
MCDONNELL & MILLER FS7-4S Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SΔιπλή κεφαλή λαστιχένιου σωλήνα1000 psiΒιομηχανικά / Βαρέως τύπουS / S, PTFE€1,813.27
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WΔιακόπτης ροής300 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE€1,317.44
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Διακόπτης ροής υγρού, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4ΕΔιακόπτης ροής300 psiΒιομηχανικός / βαρέως τύπου διακόπτηςΟρείχαλκος, S / S, Bronze, PTFE€1,591.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
€2,261.82 /μονάδα