MARATHON MOTORS Y1622 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBL

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς Y1622

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PBL Μοντέλο: Y1622

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,121.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας πυρκαγιάς
Αποδοτικότητα93.00%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size364TS
Πλήρες φορτίο138/69.0
HP60
Hz60
Τύπος κινητήραΚινητήρας αντλίας πυρκαγιάς
Τοποθέτηση ΤύποςΑΚΑΜΠΤΟΣ
Συνολικό μήκος29.3800
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.8750
Πρότυπα και εγκρίσειςUL
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 366.75
Ύψος πλοίου (cm)83.52
Μήκος πλοίου (cm)98.76
Πλάτος πλοίου (cm)67.95

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςShaft Dia.ΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€29,893.92
MARATHON MOTORS Y1619 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€4,306.39
MARATHON MOTORS Y1608 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,151.39
MARATHON MOTORS Y1609 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€2,551.86
MARATHON MOTORS Y1611 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€2,538.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς Y1622
€6,121.23 /μονάδα