Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Στήριγμα SPEEDAIRE 5VMG2 Clevis που ταιριάζει σε κυλίνδρους οπής 40 mm | AE6WFH

SPEEDAIRE Ο βραχίονας 5VMG2 Clevis ταιριάζει σε κυλίνδρους οπής 40 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WFH Μοντέλο: 5VMG2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥλικό τοποθέτησης κυλίνδρων
Μπόρε Ντιά.40mm
ταιριάζει40mm
ΥλικόΑλουμίνιο
ΤοποθετήστεΑγκύλη Clevis
Συνολικό μήκος56mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ταιριάζειΤοποθετήστεΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 5VLY1 Clevis Bracket For 1-1 / 2 2 Bore | AE6WBX 5VLY11-1/2, 2, 2-1/2Κύλινδροι με διάμετρο 1 1/2 ", 2", 2 1/2 "Clevis3.5 "πλάτος x 3.5" μήκος x 2 "ύψος€74.75
Βραχίονας Clevis SPEEDAIRE 5VME2 For 40mm Bore Alum | AE6WEL 5VME240mm40mmClevis Bracket MP2 Τύπος-€40.62
Βραχίονας Clevis SPEEDAIRE 5VME3 για στυπτηρία 50mm | AE6WEM 5VME350mm50mmClevis Bracket MP2 Τύπος-€63.38
Βραχίονας Clevis SPEEDAIRE 5VME4 για στυπτηρία 63mm | AE6WEN 5VME463mm63mmClevis Bracket MP2 Τύπος-€56.71
SPEEDAIRE 5VME5 Clevis Bracket για 80mm Bore Alum | AE6WEP 5VME580mm80mmClevis Bracket MP2 Τύπος-€82.58
SPEEDAIRE 5VME6 Clevis Bracket για 100mm Bore Alum | AE6WEQ 5VME6100mm100mmClevis Bracket MP2 Τύπος-€95.30
Βραχίονας Clevis SPEEDAIRE 5VME7 For 40mm Bore Alum | AE6WER 5VME740mm40mmClevis Bracket GA-€39.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Ο βραχίονας 5VMG2 Clevis ταιριάζει σε κυλίνδρους οπής 40 mm
€31.68 /μονάδα