ALTRONIX Επεκτάσιμα συστήματα ισχύος


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Maxfit13fe
€990.82
B
Maxfit37fe
€1,184.93
B
Maxfit55fe
€1,074.82
B
Maxfit75fe
€1,147.57
C
Maxfit3fe
€775.09
B
Maxfit7fe
€811.36
D
Maxfit11fe
€979.36
E
Maxfit35fe
€1,113.11
F
Maxfit33fe
€1,050.00
B
Maxfit77fe
€1,219.91
B
Maxfit5fe
€788.45

Επεκτάσιμα συστήματα ισχύος

Τα επεκτάσιμα συστήματα τροφοδοσίας Altronix διαθέτουν ένα συμπαγές περίβλημα για την παροχή 12VDC, 24VDC ή 12 & 24VDC ταυτόχρονα μέσω δύο τροφοδοτικών / φορτιστών μίας εξόδου. Το περίβλημα μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερις μπαταρίες 12VDC / 12 Ah. Αυτές οι μονάδες κλείνουν τους ακροδέκτες εξόδου DC εάν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 71 - 73% για μονάδες 12 V και 70 - 75% για μονάδες 24 V, για να αποφευχθεί η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;