MARATHON MOTORS Y1608 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBP

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς Y1608

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PBP Μοντέλο: Y1608

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,151.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας πυρκαγιάς
Αποδοτικότητα90.20%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size254T
Πλήρες φορτίο35.0/17.5
HP15
Hz60
Τύπος κινητήραΚινητήρας αντλίας πυρκαγιάς
Τοποθέτηση ΤύποςΑΚΑΜΠΤΟΣ
Συνολικό μήκος23.6900
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.6250
Πρότυπα και εγκρίσειςUL
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.9
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)36.53

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςShaft Dia.ΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€29,893.92
MARATHON MOTORS Y1622 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€6,121.23
MARATHON MOTORS Y1619 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€4,306.39
MARATHON MOTORS Y1609 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€2,551.86
MARATHON MOTORS Y1611 Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€2,538.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς Y1608
€3,151.39 /μονάδα