RULAND MANUFACTURING Βίδες σετ ζεύξης σειράς SCC, 4000 σ.α.λ


Φίλτρα
Υλικό: Μαύρο οξείδιο χάλυβα , Μέγιστη. RPM: 4000 , Τύπος: Τύπος βιδών ενός κομματιού
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SCC-16-16-Φ
1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€95.90
A
SCC-24-24-Φ
1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€183.16
A
SCC-20-20-Φ
1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€134.61
A
SCC-18-18-Φ
1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€118.47
A
SCC-22-22-Φ
1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€161.74
A
SCC-8-8-Φ
1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 In.Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€60.90
A
SCC-12-12-Φ
3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€95.89
A
SCC-10-10-Φ
5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€79.03
A
SCC-14-14-Φ
7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€96.06

Βίδες σετ ζεύξης σειράς SCC, 4000 σ.α.λ

Οι βίδες ζεύξης της σειράς Ruland Manufacturing SCC είναι σχεδιασμένες για μαλακούς και προ-τρυπισμένους άξονες σε εφαρμογές όπου η ευθυγράμμιση είναι κρίσιμη. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για δομική ακαμψία και γυαλιστερό φινίρισμα, ενώ αυξάνουν την ισχύ συγκράτησης και αντιστέκονται στη διάβρωση. Αυτές οι βίδες είναι ενσωματωμένες με οπές ακριβείας για συγγραμμικότητα, απόσβεση κραδασμών και αποφυγή κακής ευθυγράμμισης και έχουν μέγιστη ταχύτητα 4000 σ.α.λ. Αυτές οι βίδες σετ ζεύξης διατίθενται σε τιμές ροπής που κυμαίνονται από 240 έως 1600 ίντσες-lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;