Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Διάτρηση 1/2 In | AB8YCU 2AEK5

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Σετ ζεύξης Διάτρηση τύπου βίδας 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8YCU Μοντέλο: SCC-8-8-FΔιαγ.: 2ΑΕΚ5
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
€67.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Εκκαθάριση Dia.1.125 "
Πλάτος Keyway1 / 8 "
ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή240 In.Lbs.
Εκτός Dia.1.125 "
Συνολικό μήκος1.75 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-20 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος βιδών ενός κομματιού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Διάτρηση 1 3/8 In | AB8YCR 2AEK3 SCC-22-22-Φ1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€178.82
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Διάμετρος 1 1/2 In | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-Φ1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€202.51
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Διάτρηση 5/8 In | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-Φ5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€87.37
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Διάτρηση 3/4 In | AB9AND 2ARD4 SCC-12-12-Φ3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€105.74
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Διάτρηση 7/8 In | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-Φ7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€102.61
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Διάτρηση 1 σε | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-Φ1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€106.04
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-F Σετ ζεύξης Τύπος βίδας Τρύπα 1 1/8 In | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-Φ1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€130.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Σετ ζεύξης Διάτρηση τύπου βίδας 1/2 In
€67.33 /μονάδα