MARATHON MOTORS Κινητήρες αντλιών πυρκαγιάς, τριφασικοί, TEFC, άκαμπτη βάση, EPAct


Οι κινητήρες πυροσβεστικής αντλίας Marathon έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συστήματα καταιονισμού πυρκαγιάς. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν τριφασικό σχεδιασμό που παράγει υψηλή ροπή εκκίνησης σε αντίθεση με τους μονοφασικούς κινητήρες που έχουν το ίδιο μέγεθος HP, rpm και το ίδιο πλαίσιο. Τέτοιοι κινητήρες δεν απαιτούν πυκνωτές εκκίνησης / λειτουργίας, καθιστώντας τους κατάλληλους...le για εφαρμογές ροπής υψηλής εκκίνησης.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος περιβλήματος: TEFC , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Hz: 60 , Τύπος κινητήρα: Κινητήρας αντλίας πυρκαγιάς , Τύπος τοποθέτησης: ΑΚΑΜΠΤΟΣ , Φάση: 3 , RPM: 1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Πρότυπα και Εγκρίσεις: UL
ΣτυλΜοντέλοFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςShaft Dia.ΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Y1608
254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,151.39
A
Y1609
254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€2,551.86
A
Y1611
256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€2,538.83
A
Y1619
326TS112/56.05028.97001.8750230/460€4,306.39
A
Y1622
364TS138/69.06029.38001.8750230/460€6,121.23
B
449TTFS14057
449T33530051.86003.3750460€29,893.92

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν περιβλήματα TEFC (πλήρως κλειστά με ψύξη ανεμιστήρα) που χρησιμοποιούν έναν εξωτερικό ανεμιστήρα για να φυσά αέρα πάνω από το πλαίσιο του κινητήρα για να τον ψύχει και προσφέρουν αυξημένη προστασία από τη βρωμιά και την υγρασία.
  • Ο κινητήρας μπορεί να αναστραφεί με ηλεκτρική επανασύνδεση και να τοποθετηθεί σε οριζόντιο προσανατολισμό για διευκόλυνση του χρήστη.
  • Ενσωματώνουν λειτουργία συνεχούς λειτουργίας, μεταφέροντας το μέγιστο σταθερό φορτίο χωρίς υπέρβαση της δηλωμένης θερμοκρασίας.
  • Διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και ρουλεμάν για ομαλή και συνεχή λειτουργία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το EPAct;

Το EPAct σημαίνει πράξη ενεργειακής πολιτικής που δηλώνει ότι το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για όλους τους κινητήρες (έως 200 ίππους) πρέπει να προκαθορίζεται σύμφωνα με ομοσπονδιακά πρότυπα. Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων κινητήρα, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από μηχανή.

Πού χρησιμοποιούνται οι κινητήρες πυροσβεστικής αντλίας;

Οι κινητήρες πυροσβεστικής αντλίας έχουν σχεδιαστεί για περιβάλλοντα λιγότερο επιρρεπή στη σκόνη και την υγρασία, προσφέροντας μέγιστο αερισμό και απαγωγή θερμότητας.

Τι είναι η μόνωση κατηγορίας F;

Η μόνωση κατηγορίας F είναι ιδανική για αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία 155 βαθμών C. Μπορεί να αναβαθμιστεί με κόλλες, σιλικόνη και βερνίκι αλκυδικής ρητίνης υψηλότερης θερμικής αντοχής για να διατηρήσει μια ποικιλία θερμοκρασιακών περιοχών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;