MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split-phase Dripproof 1/2 Hp | AF6UZW 20JX20 / H905

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Χωριστής Φάσης Ανθεκτικό σε στάγδην 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UZW Μοντέλο: 5KH36JNA769Cross Ref: 20JX20 / H905

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€301.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56Z
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο8.1
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας8.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση65.4%
Συνολικό μήκος10.875 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 1/4 Hp | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612Χ50.5%48ZΈλασης χάλυβα8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€264.36
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 3/4 Hp | AF6NBZ 19YU52 / H907 5ΚΗ37ΝΝΑ76866%56ZΈλασης χάλυβα11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2LCA Η901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4€270.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Χωριστής Φάσης Ανθεκτικό σε στάγδην 1/2 Hp
€301.99 /μονάδα