MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 3/4 Hp | AF6NBZ 19YU52 / H907

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαχωριστική φάση 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NBZ Μοντέλο: 5KH37NNA768Cross Ref: 19YU52 / H907

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€373.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56Z
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο11.2
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση66%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 5 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 1/4 Hp | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612Χ50.5%48ZΈλασης χάλυβα8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€306.77
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split-phase Dripproof 1/2 Hp | AF6UZW 20JX20 / H905 5ΚΗ36JNA76965.4%56ZΑτσάλι10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€332.18
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2LCA Η901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαχωριστική φάση 3/4 Hp
€373.30 /μονάδα