Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2LCA Η901

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LCA Μοντέλο: 5KH32DNA612Σταυρός: H901

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€270.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο5.1
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηWB
προσανατολισμόςΟριζόντια + C67
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.63

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: P
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 1/4 Hp | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612Χ50.5%48ZΈλασης χάλυβα8.75 "1.151 / 2 "5.11/4€264.36
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 3/4 Hp | AF6NBZ 19YU52 / H907 5ΚΗ37ΝΝΑ76866%56ZΈλασης χάλυβα11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split-phase Dripproof 1/2 Hp | AF6UZW 20JX20 / H905 5ΚΗ36JNA76965.4%56ZΑτσάλι10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€301.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Μονοφασικός κινητήρας
€270.71 /μονάδα