Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 1/4 Hp | AF6NBV 19YU47 / H902

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαχωριστική φάση 1/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NBV Μοντέλο: 5KH32DNA612XCross Ref: 19YU47 / H902
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
€264.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα48Z
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.1
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας6.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση50.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος8.75 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.77
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.63
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας γενικής χρήσης, χωριστής φάσης Marathon Motors 5KH32DNA612X είναι ιδανικός για την οδήγηση μηχανικού εξοπλισμού, μεταφορέων και φυσητήρων σε εφαρμογές μεταφοράς υλικού και HVAC. Αυτός ο κινητήρας ανοιχτού περιβλήματος είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. Μαραθώνας Κινητήρες ΕΡ (AC) έχουν επίπεδη σχεδίαση άξονα με κλειδί για ανόητη σύνδεση φορτίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κατασκευή από έλασμα χάλυβα για την αποφυγή τυχαίας πρόσκρουσης από την καταστροφή των εσωτερικών εξαρτημάτων του κινητήρα κατά την επαφή.
  • Το ανοιχτό περίβλημά του επιτρέπει την εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει υψηλή κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του περιβλήματος του κινητήρα.
  • Διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση για μικρές ρυθμίσεις κινητήρα σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει μόνιμα λιπασμένα διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν για την ελαχιστοποίηση της τριβής κατά τη λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτός ο κινητήρας χωρισμένης φάσης επιρρεπής σε υπερθέρμανση;

A. Όχι, το χαρακτηριστικό θερμικής προστασίας του αποτρέπει τα μεγάλα ηλεκτρικά φορτία και τους περιορισμένους χώρους από την υπερθέρμανση και την καταστροφή των πηνίων του κινητήρα. Επιπλέον, το ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει εξασφαλίζει μέγιστο αερισμό και ψύξη για περαιτέρω προστασία.

Ε. Μπορούν τα εξαρτήματα του κινητήρα να λιπασθούν ξανά;

Α. Αυτός ο κινητήρας έχει μόνιμα λιπαινόμενα εξαρτήματα και δεν απαιτεί πρόσθετη λίπανση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Πλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 3/4 Hp | AF6NBZ 19YU52 / H907 5ΚΗ37ΝΝΑ76866%56ZΈλασης χάλυβα11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/4€318.71
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split-phase Dripproof 1/2 Hp | AF6UZW 20JX20 / H905 5ΚΗ36JNA76965.4%56ZΑτσάλι10.875 "1.155 / 8 "8.11/2€301.99
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2LCA Η901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4€270.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαχωριστική φάση 1/4 Hp
€264.36 /μονάδα