EATON Εμπορικές μονάδες στοίβας μετρητών σειράς 37SS


Οι εμπορικές μονάδες στοίβας μετρητών της σειράς Eaton 37SS είναι κατάλληλες για εμπορικά κτίρια και κτίρια πολλαπλών μονάδων και παρέχουν έναν βολικό και οργανωμένο τρόπο προστασίας των ηλεκτρικών μετρητών, των αυτόματων διακοπτών και των αποσυνδέσεων σέρβις. Διαθέτουν εύκολο στην εγκατάσταση σχεδιασμό με ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες περίβλημα NEMA 3R...ε και επιτρέπουν την εγκατάσταση διπολικών ή τριπολικών διακόπτες κύριας ενοικίασης. Αυτές οι μονάδες στοίβας μετρητών τριών φάσεων που περιλαμβάνονται στη λίστα UL προσφέρουν μια λειτουργία αποσύνδεσης δοκιμαστικής παράκαμψης για έγκριση EUSERC.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
37SS320RC
€7,896.61
RFQ
B
37SS220RC
€5,736.40
RFQ
C
37SS120RC
€2,840.75
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Πού τοποθετούνται τα νοκ άουτ σε αυτές τις στοίβες μετρητών Eaton;

Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν και να ανοίξουν τρύπες στο επάνω καπάκι της μονάδας όπως απαιτείται σε οποιαδήποτε θέση. Οι στοίβες μετρητών έχουν πολλά knockouts στις πίσω και κάτω πλευρές για ευελιξία της καλωδίωσης.

Ποια είναι η βαθμολογία ρεύματος και τάσης αυτών των εμπορικών μονάδων στοίβας μετρητών της σειράς Eaton 37SS;

Διαθέτουν 1 / 2 / 3 πρίζες με 7 πριόνια, προσφέροντας ονομαστική ένταση ρεύματος 225A και ονομαστική τάση 208Y / 120V (τριφασικά, τετρασύρματα).

Ποιες είναι οι χρήσεις του μεταλλικού φράγματος σε αυτές τις εμπορικές μονάδες στοίβας μετρητών της σειράς Eaton 37SS;

Το μη αφαιρούμενο μεταλλικό φράγμα σε αυτές τις μονάδες στοίβας μετρητών περικλείει το χάλκινο λεωφορείο 1200A που διέρχεται από το τμήμα του διακόπτη ενοικίασης για προστασία από κλοπή ρεύματος και ενίσχυση της ασφάλειας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;